Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL CCONE-FLAG Opcionális forgalomirányító zászló, narancssárga | AG7PGU

VESTIL CCONE-FLAG Opcionális forgalomirányító zászló, narancssárga

Raktáron
Tétel: AG7PGU Modell: CCONE-FLAG

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€17.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható kúpkocsi
színeknarancs
Zászlómagasság12 "
Zászló hossza13 7 / 8 "
Magasság24 "
Hossz14 3 / 4 "
AnyagPVC
MértékegységekMINDEN EGYES
Rúd átmérője3 / 4 "
Szélesség3 / 4 "
Dolgozni valakivelCcone-S-1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)37.47
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8310000000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságHosszAnyagSzélességÁr
VESTIL CCONE-S-1 forgalmi kúpkocsi | AG7PGV Ccone-S-1Sárga48.5 "25 "Acél26.25 "€542.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CCONE-FLAG Opcionális forgalomirányító zászló, narancssárga
€17.07 /Mértékegység