VESTIL CBFC-2000 ellensúlyos padlódaru, 2000 Lb., kék

Tétel: AE7FGY Modell: CBFC-2000Kereszthivatkozás: 5XPG5
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€10,222.30 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMobil padlódaru
Alap hossza94 "
Alapszélesség29 "
Gém hossza42 "
Kapacitás2000 lbs.
színekKék
ÉpítésHegesztett acél
DesignSzámláló egyensúly
befejezKék hajtású zománc
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője8"
Első görgő anyagafenolos
Első görgő szélessége3"
Az első kerék átmérője8"
Első kerék anyagafenolos
Az első kerék szélessége3"
FunkcióPadlódaru
Magasság62.375 "
Hossz131.875 "
Terhelhetőség2000 lbs.
Leengedett kar Teljesen kinyújtva15 "
Leengedett kar magasság15 "
AnyagAcél
Építési anyagHegesztett acél
Max. Gém magassága teljes kiterjesztéssel96 "
Max. Boom Length77.5 "
Min. Boom Length53.5 "
Görgőkerekek száma4
Görgők száma4
Teljes mélység159.125 "
Teljes magasság107.5 "
Teljes hossz159.125 "
Teljes szélesség29 "
Peronhossz94 "
Platform szélesség29 "
HordozhatóIgen
ÁramforrásKézikönyv
Felemelt kar Teljesen kinyújtva96 "
Emelt kar magassága96 "
Hátsó görgő átmérője8"
Hátsó görgő anyagaÜveggel töltött nylon
Hátsó görgő szélessége2"
Hátsó kerék átmérője8"
Hátsó kerék anyagaÜveggel töltött nylon
Hátsó kerék szélessége2"
Tárolási magasság62-3 / 8 In.
típusA számláló kiegyensúlyozott
Kerékátmérő2, 6 "és 2, 8". Fenolikus görgők
Szélesség24 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1174.5
Hajó magassága (cm)177.8
Hajó hossza (cm)342.9
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód8426190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLeengedett kar magasságAlap hosszaKapacitásAnyagMax. Gém magassága teljes kiterjesztésselÁramforrásFelemelt kar Teljesen kinyújtvaEmelt kar magasságaÁr
VESTIL CBFC-500 ellensúlyos padlódaru, 500 Lb., kék | AE7FGW 5XPG3 CBFC-5005"70 "500 lbs.Acél90 "Kézikönyv-90 "€4,596.80
ajánlatkérés
VESTIL CBFC-1000 ellensúlyos padlódaru, 1000 Lb., kék | AE7FGX 5XPG4 CBFC-10005"80 "1000 lbs.Acél90 "Kézikönyv-90 "€7,436.52
ajánlatkérés
VESTIL CBFC-1000-AIR padlódaru, ellensúlyozott, léghajtású, 1000 Lb. Kapacitás | CE3AUU CBFC-1000-AIR-80 "1000 lbs.Acél90 "Pneumatikus90 "-€7,826.24
ajánlatkérés
VESTIL CBFC-1000-DC padlódaru, ellensúlyozott, egyenáramú, 1000 Lb. Kapacitás | CE3AUV CBFC-1000-DC5"80 "1000 lbs.Acél---90 "€8,451.89
ajánlatkérés
VESTIL CBFC-2000-AIR padlódaru, ellensúlyozott, léghajtású, 2000 Lb. Kapacitás | CE3AUW CBFC-2000-AIR-94 "2000 lbs.Acél--96 "-€10,298.88
ajánlatkérés
VESTIL CBFC-2000-DC padlódaru, ellensúlyozott, egyenáramú, 2000 Lb. Kapacitás | CE3AUX CBFC-2000-DC-94 "-Alumínium---96 "€11,006.31
ajánlatkérés
VESTIL CBFC-500-AIR padlódaru, ellensúlyozott, léghajtású, 500 Lb. Kapacitás | CE3AUY CBFC-500-AIR-70 "500 lbs.Acél--90 "-€5,936.24
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CBFC-2000 ellensúlyos padlódaru, 2000 Lb., kék
€10,222.30 /Mértékegység