VESTIL CB-PMPS-6-50-AIR légellenőrző raklap master/szerver, 50 hüvelykes méret, 600 font. Kapacitás, kék | AG7PFZ

VESTIL CB-PMPS-6-50-AIR légellenőrző raklap Master/szerver, 50 hüvelykes méret, 600 font. Kapacitás, kék

Cikkszám: AG7PFZ Modell: CB-PMPS-6-50-AIR
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€12,487.72 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllensúlyozott raklapkiszolgáló
Kapacitás600 lbs.
Görgős anyagfenolos
Kerékméret8 "x 3"
Görgős típus(2) Forgatható, (2) Merev
színekKék
Mélység77.6875 "
A villa magassága csökkent3"
A villa magassága megemelkedett50 "
Villa hossza36 "
Villa nyereg szélessége8"
Villa vastagsága1.22 "
Villa szélessége4"
Villa szélesség min. OD8 "hogy 27"
Az első kerék átmérője8 In.
Az első kerék szélessége3 In.
Teljesen hegesztett keretIgen
Fogantyú magassága41 1 / 16 "
Fogantyúhossz28.25 "
FogantyúAcél
Magasság73.5 "
Vízszintes terhelési központ18 "
Hossz78.25 "
Terhelésközpont18 "
Csökkentett magasság3"
AnyagAcél
Max. Állítható villa szélesség27 "
Max. Utazási távolság48 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
MűveletDugattyús levegő
Teljes emelt magasság91 "
PowerLevegő
ÁramforrásKéz
Emelt magasság50 "
Hátsó görgő átmérője8 In.
Kerék anyagafenolos
Szélesség40 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 943.2
Hajó magassága (cm)186.69
Hajó hossza (cm)198.76
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságTeljes emelt magasságÁramforrásFeszültségÁr
VESTIL CB-PMPS-10-50-AC acél váltakozó áramú ellensúlyozó raklap mester/szerver, 50 hüvelykes méret, 1000 font. Kapacitás, kék | AG7PFR CB-PMPS-10-50-AC1000 lbs.73.5 "91 "elektromos115V AC€13,859.96
ajánlatkérés
VESTIL CB-PMPS-10-50-AIR acél dugattyús légellenőrző raklap, 50 hüvelykes, 1000 font. Kapacitás, kék | AG7PFT CB-PMPS-10-50-AIR1000 lbs.73.5 "91 "Kéz-€13,859.96
ajánlatkérés
VESTIL CB-PMPS-10-50-DC acél egyenáramú ellenmérleg raklap mester/szerver, 50 hüvelykes méret, 1000 font. Kapacitás, kék | AG7PFU CB-PMPS-10-50-DC1000 lbs.73.5 "91 "elektromos12V DC€13,859.96
ajánlatkérés
VESTIL CB-PMPS-10-60-AC acél váltakozó áramú ellensúlyozó raklap mester/szerver, 60 hüvelykes méret, 1000 font. Kapacitás, kék | AG7PFV CB-PMPS-10-60-AC1000 lbs.83.5 "106 "elektromos115V AC€14,313.75
ajánlatkérés
VESTIL CB-PMPS-10-60-AIR légellenőrző raklap master/szerver, 60 hüvelykes méret, 1000 font. Kapacitás, kék | AG7PFW CB-PMPS-10-60-AIR1000 lbs.83.5 "106 "Kéz-€14,313.75
ajánlatkérés
VESTIL CB-PMPS-10-60-DC acél egyenáramú ellenmérleg raklap mester/szerver, 60 hüvelykes méret, 1000 font. Kapacitás, kék | AG7PFX CB-PMPS-10-60-DC1000 lbs.83.5 "106 "elektromos12V DC€14,313.75
ajánlatkérés
VESTIL CB-PMPS-6-50-AC acél váltakozó áramú ellensúlyozó raklap Master/szerver, 50 hüvelykes méret, 600 font. Kapacitás, kék | AG7PFY CB-PMPS-6-50-AC600 lbs.73.5 "91 "elektromos115V AC€10,320.43
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CB-PMPS-6-50-AIR légellenőrző raklap Master/szerver, 50 hüvelykes méret, 600 font. Kapacitás, kék
€12,487.72 /Mértékegység