Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07000.012.0100 Socket Cap Screw Standard 5-40 X 1, 100PK | AE6CBD 5PPP2

APPROVED VENDOR U07000.012.0100 Dugósapka csavar standard 5-40 X 1, 100PK

Raktáron
Tétel: AE6CBD Modell: U07000.012.0100Cross Ref: 5PPP2 / 42HW36
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
€11.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret# 5 40-
Meghajtó mérete3 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.7 / 32 "
Fejmagasság1 / 16 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt1"
AnyagSzénacél
Min. Szakítószilárdság190,000 psi
Rockwell KeménységC37-C45
Temp. Hatótávolság- 50 F-tól 550 F-ig
Dia Dia.#5
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret40
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.012.0100 Dugósapka csavar standard 5-40 X 1, 100PK
€11.60 /csomag