VESTIL CART-550-AS Automatikus váltókocsi, 500 Lb. Kapacitás, 19.75 x 32.75 | AG7PCY

VESTIL CART-550-AS Automatikus váltókocsi, 500 Lb. Kapacitás, 19.75 x 32.75

Raktáron
Tétel: AG7PCY Modell: CART-550-AS

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,576.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelő kosár
Elemek mellékelveNem
Kapacitás550 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékkel
Görgő szélessége3 3 / 8 "
színekSárga
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője5"
Első görgő anyagapoliuretán
Fogantyú magassága42 1 / 4 "
Magasság42.25 "
Hossz43.25 "
Csökkentett magasság12 1 / 2 "
AnyagAcél
Max. Magasság36 "
Max. Utazási távolság23.5 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság12.5 "
Sz. Caster4
Görgők száma4
Szivattyúk száma magas beállításon13
Szivattyúk száma alacsony beállításon25
Művelet típusaLáb működtetve
Peronhossz32 1 / 2 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség19 1 / 2 "
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság36 "
Hátsó görgő átmérője5"
Hátsó görgő anyagapoliuretán
Mérleg tartalmazzaNem
Sebesség típusaegyetlen
Szélesség19.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 79.65
Hajó magassága (cm)107.32
Hajó hossza (cm)109.86
Hajószélesség (cm)50.17
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzivattyúk száma magas beállításonKapacitásszínekSzivattyúk száma alacsony beállításonPeronhosszPlatform szélességHátsó görgő anyagaSzélességÁr
VESTIL CART-900-LP alacsony profilú hidraulikus ollós kocsi | AG7PDH CART-900-LP33900 lbs.Kék5335 5 / 8 "23 3 / 4 "Penész a gumi24 "€3,870.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CART-550-AS Automatikus váltókocsi, 500 Lb. Kapacitás, 19.75 x 32.75
€1,576.56 /Mértékegység