VESTIL CART-900-LP alacsony profilú hidraulikus ollós kocsi | AG7PDH

VESTIL CART-900-LP alacsony profilú hidraulikus ollós kocsi

Raktáron
Tétel: AG7PDH Modell: CART-900-LP

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,870.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelő kosár
Elemek mellékelveNem
Kapacitás900 lbs.
színekKék
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője3"
Első görgő anyagaPoly acélon
Első görgő szélessége1 1 / 2 "
Magasság35 "
Hossz53 "
Csökkentett magasság3 1 / 2 "
AnyagAcél
Max. Magasság24 "
Max. Utazási távolság20.5 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság3.5 "
Sz. Caster4
Görgők száma4
Szivattyúk száma nagy fordulatszámon33
Szivattyúk száma alacsony fordulatszámon53
Szivattyúk száma magas beállításon33
Szivattyúk száma alacsony beállításon53
Művelet típusaLáb működtetve
Peronhossz35 5 / 8 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség23 3 / 4 "
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság24 "
Hátsó görgő átmérője5 1 / 4 "
Hátsó görgő anyagaPenész a gumi
Hátsó görgő szélessége2 1 / 2 "
Mérleg tartalmazzaNem
Sebesség típusaKettő
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 101.25
Hajó magassága (cm)88.9
Hajó hossza (cm)134.62
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzivattyúk száma magas beállításonKapacitásszínekSzivattyúk száma alacsony beállításonPeronhosszPlatform szélességHátsó görgő anyagaSzélességÁr
VESTIL CART-550-AS Automatikus váltókocsi, 500 Lb. Kapacitás, 19.75 x 32.75 | AG7PCY CART-550-AS13550 lbs.Sárga2532 1 / 2 "19 1 / 2 "poliuretán19.75 "€1,576.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CART-900-LP alacsony profilú hidraulikus ollós kocsi
€3,870.27 /Mértékegység