VESTIL CART-24-10-M-PSS Foot Powered Pump Scissor Cart, 1000 Lb. Capacity, 48 x 24 Inch Size | CE3ARR

VESTIL CART-24-10-M-PSS lábos szivattyús ollós kosár, 1000 Lb. Kapacitás, 48 x 24 hüvelyk

Tétel: CE3ARR Modell: CART-24-10-M-PSS
€11,985.21 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelő kosár
Kapacitás1000 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagfenolos
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékekkel
Görgő szélessége2"
színekKék, ezüst
befejezGalvanizált
Lábszivattyú típusa2 sebességes automata váltó
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője4"
Első görgő anyagafenolos
Magasság42.5 "
TartalmazzaTartalmaz (2) merev görgőket 2" szélességgel és (2) forgó görgőket fékekkel, 2" szélességgel
Hossz69.5 "
Csökkentett magasság9"
AnyagRozsdamentes acél
Max. Magasság42.5 "
Max. Utazási távolság33.5 "
Min. Magasság9"
Sz. Caster4
Szivattyúk száma magas beállításon31
Szivattyúk száma alacsony beállításon63
Művelet típusaLáb működtetve
Peronhossz48 "
Platform anyagaRozsdamentes acél
Platform szélesség24 "
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság42 1 / 2 "
Hátsó görgő átmérője4"
Hátsó görgő anyagafenolos
Sebesség típusa2
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszElemek mellékelveKapacitásEmelési sebességAnyagMax. Utazási távolságSzivattyúk száma nagy fordulatszámonSzivattyúk száma alacsony fordulatszámonÁr
VESTIL CART-23-10-DC egyenáramú ollós kocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7PCA KOSÁR-23-10-DC46.5 "Igen1000 lbs.14 mp/ft.Acél22.5 "--€5,820.95
VESTIL CART-23-10-M lábszivattyús ollós kosár, 1000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7PCB KOSÁR-23-10-M58.88 "-1000 lbs.-Acél22.5 "2754€3,525.61
VESTIL CART-23-15-DC egyenáramú ollós kocsi, 1500 Lb. Kapacitás, 36 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7PCC KOSÁR-23-15-DC46.5 "Igen1500 lbs.16 mp/ft.Acél22.5 "--€5,834.83
VESTIL CART-23-15-M lábszivattyús ollós kocsi, 1500 Lb. Kapacitás, 36 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7PCD KOSÁR-23-15-M58.88 "Nem1500 lbs.-Acél22.5 "2754€3,813.07
VESTIL CART-24-10-DC egyenáramú ollós kocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7PCE KOSÁR-24-10-DC59 "Igen1000 lbs.15 mp/ft.Acél33.5 "--€7,095.08
VESTIL CART-24-10-M lábszivattyús ollós kosár, 1000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7PCF KOSÁR-24-10-M69.5 "Nem1000 lbs.-Acél33.5 "3163€3,842.52
VESTIL CART-24-15-DC egyenáramú ollós kocsi, 1500 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7PCG KOSÁR-24-15-DC59 "Igen1500 lbs.17 mp/ft.Acél33.5 "--€7,350.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CART-24-10-M-PSS lábos szivattyús ollós kosár, 1000 Lb. Kapacitás, 48 x 24 hüvelyk
€11,985.21 /Mértékegység