VESTIL CART-1000-DC-CTD hidraulikus egyollós kocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 40 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7PAY

VESTIL CART-1000-DC-CTD hidraulikus, egyollós kocsi, 1000 font. Kapacitás, 40 hüvelyk x 24 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AG7PAY Modell: CART-1000-DC-CTD

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,710.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelő kosár
Elemek mellékelveIgen
Akkumulátor töltő tartozékIgen
akkumulátor mérete12V
akkumulátor feszültség12V
Kapacitás1000 lbs.
színekKék
Előre és hátrameneti sebesség0 - 3.7 mph
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője7 7 / 8 "
Első görgő anyagaPoly acélon
Első görgő szélessége2"
Magasság45.88 "
Hossz54.33 "
Csökkentett magasság18 1 / 8 "
AnyagAcél
Max. Magasság42.38 "
Max. Utazási távolság24.25 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság18.13 "
Sz. Caster4
Görgők száma4
Művelet típusaPush Button
TúlterhelésvédelemIgen
Peronhossz40 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség24 "
Áramforráselektromos
Emelt magasság42 3 / 8 "
Hátsó görgő átmérője7 7 / 8 "
Hátsó görgő anyagaPoly acélon
Hátsó görgő szélessége2 1 / 2 "
Mérleg tartalmazzaNem
Ollós típusegyetlen
Feszültség24V DC
Feszültség (DC)24
Szélesség26.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 221.4
Hajó magassága (cm)116.52
Hajó hossza (cm)138
Hajószélesség (cm)66.68
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMax. MagasságMax. Utazási távolságÁramforrásOllós típusÁr
VESTIL CART-1000D-DC-CTD hidraulikus duplaollós kocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 40 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7PBA CART-1000D-DC-CTD1000 lbs.72.81 "52.3125 "elektromoskettős€11,643.98
VESTIL CART-1500-DC-CTD hidraulikus egyollós kocsi, 1500 Lb. Kapacitás, 40 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7PBL CART-1500-DC-CTD1500 lbs.42.38 "24.25 "elektromosegyetlen€11,179.57
VESTIL CART-1500D-DC-CTD hidraulikus duplaollós kocsi, 1500 Lb. Kapacitás, 40 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7PBM CART-1500D-DC-CTD1500 lbs.72.81 "52.3125 "Akkumulátor működikkettős€11,247.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CART-1000-DC-CTD hidraulikus, egyollós kocsi, 1000 font. Kapacitás, 40 hüvelyk x 24 hüvelyk méret
€10,710.06 /Mértékegység