VESTIL BTA-20006672 Truck Dockboard, 20000 Lb. Kapacitás, 66 hüvelyk x 72 hüvelyk méret, ezüst, alumínium

Cikkszám: AG7NNE Modell: BTA-20006672
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€8,759.38 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokk tábla
Szög11 fok
ANSI osztályMH 30.2
Ferde szög11 fok
Kapacitás20000 lbs.
színekEzüst
Kerék magassága (be.)2 5 / 8 "
Járdaszegély anyagaAlumínium
Járdaszegély szélessége3 1 / 8 "
Távolság Bend és Edge között9"
Távolság a lábtól a szélig12 "
Dokkolótábla anyagaAlumínium
ÉlettípusFerde
Felszerelt valamivelHegesztett alumínium reteszelő lábak
Magasság16.63 "
Magasságkülönbség12 "
Hossz72 "
Terhelhetőség20000 lbs.
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes magasság16.625 "
Teljes hossz72 "
Teljes szélesség66 "
Lemezvastagság5 / 8 "
Felület típusaEmelt-gyémánt futópad
Használható hossz72 "
Használható szélesség59 3 / 4 "
Szélesség66 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 123.3
Hajó magassága (cm)42.23
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)167.64
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellJárdaszegély szélességeMagasságMagasságkülönbségHosszLemezvastagságHasználható hosszSzélességÁr
VESTIL BTA-20006030 Truck Dockboard, 20000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 30 hüvelyk méret, alumínium | AG7NMN BTA-20006030-11.75 "-30 "7 / 16 "30 "60 "€2,077.24
VESTIL BTA-20006036 Teherautó dokkoló, 20000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 36 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG7NMP BTA-200060362 1 / 4 "11.75 "5"36 "1 / 2 "36 "60 "€2,404.45
VESTIL BTA-20006042 Teherautó dokkoló, 20000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 42 hüvelyk méret, alumínium | AG7NMQ BTA-20006042-11.63 "-42 "7 / 16 "42 "60 "€2,976.30
VESTIL BTA-20006048 Teherautó dokkoló, 20000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 48 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG7NMR BTA-200060483 1 / 8 "11.63 "7"48 "1 / 2 "48 "60 "€3,088.84
VESTIL BTA-20006054 Teherautó dokkoló, 20000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 54 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG7NMT BTA-200060543 1 / 8 "13.63 "8.5 "54 "5 / 8 "54 "60 "€3,515.15
VESTIL BTA-20006060 Truck Dockboard, 20000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 60 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG7NMU BTA-200060603 1 / 8 "16.94 "10 "60 "5 / 8 "59 3 / 4 "60 "€3,871.90
VESTIL BTA-20006066 Teherautó dokkoló, 20000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 66 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG7NMV BTA-200060663 1 / 8 "15.63 "11 "66 "5 / 8 "66 "60 "€4,175.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BTA-20006672 Truck Dockboard, 20000 Lb. Kapacitás, 66 hüvelyk x 72 hüvelyk méret, ezüst, alumínium
€8,759.38 /Mértékegység