A Bussmann TCF40 biztosíték ideális az ideiglenes bekapcsolási áramoknak azonnali kioldás nélkül, megelőzve az indokolatlan lekapcsolásokat a motor és a berendezés indításakor. Ez az időkésleltetett UL osztályú CF biztosíték, más néven lassú gyújtású CF osztályú biztosíték, szakadást vált ki, ha hosszan tartó terhelésnek vagy rövidzárlatnak van kitéve, így hatékony leválasztást biztosít a tartós védelem érdekében.
Jellemzők:
- Műanyag teste nagy szigetelést és mechanikai szilárdságot kínál a megbízható használat érdekében.
- Ez a kételemes biztosíték bedugható beszerelést tesz lehetővé, így biztosítva a biztosítékok biztonságos és egyszerű elhelyezését.
- A névleges megszakítási áram 100 kA 300 VDC és 300 kA 600 V AC esetén, átfogó áramkörvédelmet biztosít.
- Ez a biztosíték jelzési képességekkel rendelkezik, és valós idejű vizuális visszajelzést ad a biztosíték működési állapotáról.
- Időkésleltetési sebességet tartalmaz, amely szabályozott választ és védelmet biztosít bizonyos működési forgatókönyvekben.
Kompatibilis tartozékok:
- Bussmann TCFH100N biztosítékblokk: Ez az ujjbiztos biztosítékblokk 600 VAC UL osztályú J biztosítékokkal használható. Könnyen rápattintható egy 35 mm-es DIN-sínre, és csavarlyukak is lehetnek a panel rögzítéséhez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen eszközt használnak a biztosíték tesztelésére?
V. Bár az üvegbiztosíték elemének szemrevételezése a kiolvadás jeleit keresve egyszerű, a legtöbb biztosíték átlátszatlan testtel rendelkezik, amelyek eltakarják az elemet. Annak megállapításához, hogy a biztosíték kiégett-e, multiméterre van szükség. Megfelelő beállítás esetén a multiméter képes mérni a biztosítékelem ellenállását.
K. Miben különbözik a biztosíték a megszakítótól?
A. A biztosítékok és a megszakítók egyaránt az elektromos áramlás megszakítását szolgálják, de külön mechanizmusokat alkalmaznak. A biztosíték egy fém elemből áll, amely a túlzott hő hatására megolvad. Ezzel szemben a megszakító olyan kapcsolómechanizmust használ, amely az elektromos túlterhelés észlelésekor aktiválódik.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a Bussmann TCF40 biztosíték beszerelésekor?
A. Győződjön meg arról, hogy a megfelelő forgatónyomatékot alkalmazza a sorkapcsok csatlakoztatásakor, hogy elkerülje a laza vagy túlmelegedett csatlakozásokat. Mérje fel a környezeti hőmérsékletet, a vibráció szintjét és a nedvességgel szembeni érzékenységet, amelyek befolyásolhatják a biztosítékblokk működési hatékonyságát