Riasztás típusa: Alacsony nyomás 500-550 psi beállított nyomás, pneumatikus változatok: síp, elektronikus változatok: piros jelzőfény, hangriasztó, távriasztó csatlakozó , Visszacsapó szelep anyaga: Rozsdamentes acél , Visszacsapó szelep nyomás: 6000 psi , Keretkikészítés: Porbevonatú , Keret anyaga: Acél , Hossz: 21 " , Max. Bemeneti nyomás: 5500 psi , Max. Kimeneti nyomás: 125 psi , Max. Nyomás: 3000 psi, 5000 psi , Kimenet anyaga: Alumínium , Kimenet típusa: Elosztó blokk , Lefúvató szelep nyomása: 125 psi , Kerék típusa: Pneumatikus , ostor szerelvények: 5000 psi, termo-műanyag tömlő 4:1 biztonsági tényezővel