VESTIL BTA-12008460 Teherautó dokkoló, 12000 Lb. Kapacitás, 84 hüvelyk x 60 hüvelyk méret, alumínium | AG7NKF

VESTIL BTA-12008460 Truck Dockboard, 12000 Lb. Kapacitás, 84 hüvelyk x 60 hüvelyk méret, alumínium

Tétel: AG7NKF Modell: BTA-12008460
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€4,433.23 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokk tábla
ANSI osztályMH 30.2
Hajlítási szög11 fok
Kapacitás12000 lbs.
Kerék magassága (be.)39483
ÉlettípusFerde
Magasság16.81 "
Hossz60 "
Terhelhetőség12000 lbs.
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Lemezvastagság1 / 2 "
Felület típusaEmelt-gyémánt futópad
Használható hossz59.75 "
Használható szélesség78 1 / 4 "
Szélesség84 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 120.15
Hajó magassága (cm)42.7
Hajó hossza (cm)151.77
Hajószélesség (cm)213.36
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellJárdaszegély szélességeMagasságMagasságkülönbségHosszLemezvastagságHasználható hosszSzélességÁr
VESTIL BTA-12006030 Teherautó dokkoló, 12000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 30 hüvelyk méret, alumínium | AG7NHN BTA-12006030-11.75 "-30 "3 / 8 "30 "60 "€1,751.39
VESTIL BTA-12006036 Teherautó dokkoló, 12000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 36 hüvelyk méret, alumínium | AG7NHP BTA-12006036-11.75 "-36 "3 / 8 "36 "60 "€1,928.23
VESTIL BTA-12006042 Teherautó dokkoló, 12000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 42 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG7NHQ BTA-120060423 1 / 8 "11.63 "6"42 "1 / 2 "42 "60 "€2,229.65
VESTIL BTA-12006048 Teherautó dokkoló, 12000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 48 hüvelyk méret, alumínium | AG7NHR BTA-12006048-11.63 "-48 "7 / 16 "48 "60 "€2,699.10
VESTIL BTA-12006054 Teherautó dokkoló, 12000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 54 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG7NHT BTA-120060543 1 / 8 "13.63 "8.5 "54 "1 / 2 "54 "60 "€2,915.59
VESTIL BTA-12006060 Teherautó dokkoló, 12000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 60 hüvelyk méret, alumínium | AG7NHU BTA-12006060-16.75 "-60 "7 / 16 "59.75 "60 "€3,250.01
VESTIL BTA-12006066 Teherautó dokkoló, 12000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 66 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG7NHV BTA-120060663 1 / 8 "15.63 "11 "66 "1 / 2 "66 "60 "€3,423.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BTA-12008460 Truck Dockboard, 12000 Lb. Kapacitás, 84 hüvelyk x 60 hüvelyk méret, alumínium
€4,433.23 /Mértékegység