VESTIL BTA-09007254 Truck Dockboard, 9000 Lb. Kapacitás, 72 hüvelyk x 54 hüvelyk méret, ezüst, alumínium

Tétel: AG7NDD Modell: BTA-09007254
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,116.51 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokk tábla
Szög11 fok
ANSI osztályMH 30.2
Ferde szög11 fok
Kapacitás9000 lbs.
színekEzüst
Kerék magassága (be.)2 3 / 4 "
Járdaszegély anyagaAlumínium
Járdaszegély szélessége2 1 / 4 "
Távolság Bend és Edge között9"
Távolság a lábtól a szélig12 "
Dokkolótábla anyagaAlumínium
ÉlettípusFerde
Felszerelt valamivelHegesztett alumínium reteszelő lábak
Magasság13.75 "
Magasságkülönbség8.5 "
Hossz54 "
Terhelhetőség9000 lbs.
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes magasság13.75 "
Teljes hossz54 "
Teljes szélesség72 "
Lemezvastagság1 / 2 "
Felület típusaEmelt-gyémánt futópad
Használható hossz54 "
Használható szélesség67 1 / 2 "
Szélesség72 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 80.55
Hajó magassága (cm)34.93
Hajó hossza (cm)137.16
Hajószélesség (cm)182.88
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességJárdaszegély szélességeMagasságMagasságkülönbségHosszTerhelhetőségLemezvastagságHasználható hosszÁr
VESTIL BTA-09006030 Teherautó dokkoló, 9000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 30 hüvelyk méret, alumínium | AG7NCG BTA-0900603060 "-11 "-30 "9000 lbs.3 / 8 "30 "€1,519.26
VESTIL BTA-09006036 Teherautó dokkoló, 9000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 36 hüvelyk méret, alumínium | AG7NCH BTA-0900603660 "-11.75 "-36 "9000 lbs.3 / 8 "36 "€1,748.03
VESTIL BTA-09006042 Teherautó dokkoló, 9000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 42 hüvelyk méret, alumínium | AG7NCJ BTA-0900604260 "-11.75 "-42 "9000 lbs.3 / 8 "42 "€2,023.33
VESTIL BTA-09006048 Teherautó dokkoló, 9000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 48 hüvelyk méret, alumínium | AG7NCK BTA-0900604860 "-11.75 "-48 "9000 lbs.3 / 8 "48 "€2,383.71
VESTIL BTA-09006054 Teherautó dokkoló, 9000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 54 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG7NCL BTA-0900605460 "2 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "9000 lbs.1 / 2 "54 "€2,745.96
VESTIL BTA-09006060 Teherautó dokkoló, 9000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 60 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG7NCM BTA-0900606060 "2 1 / 4 "14.75 "10 "60 "9000 lbs.1 / 2 "60 "€3,049.18
VESTIL BTA-09006066 Teherautó dokkoló, 9000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 66 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG7NCN BTA-0900606660 "2 1 / 4 "15.75 "11 "66 "9000 lbs.1 / 2 "66 "€3,243.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BTA-09007254 Truck Dockboard, 9000 Lb. Kapacitás, 72 hüvelyk x 54 hüvelyk méret, ezüst, alumínium
€3,116.51 /Mértékegység