VESTIL BTA-05005484 Teherautó dokkoló, 5000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 84 hüvelyk méret, alumínium | AG7MUA

VESTIL BTA-05005484 Truck Dockboard, 5000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 84 hüvelyk méret, alumínium

Tétel: AG7MUA Modell: BTA-05005484
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,038.71 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokk tábla
ANSI osztályMH 30.2
Hajlítási szög11 fok
Kapacitás5000 lbs.
Kerék magassága (be.)38020
ÉlettípusFerde
Magasság17.75 "
Hossz84 "
Terhelhetőség5000 lbs.
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Lemezvastagság5 / 16 "
Felület típusaEmelt-gyémánt futópad
Használható hossz84 "
Használható szélesség49 1 / 2 "
Szélesség54 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 85.95
Hajó magassága (cm)45.09
Hajó hossza (cm)213.36
Hajószélesség (cm)137.16
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellJárdaszegély szélességeMagasságMagasságkülönbségHosszLemezvastagságHasználható hosszSzélességÁr
VESTIL BTA-05006030 Dokktábla, 5000 Lb. Kapacitás, 30 hüvelyk x 60 hüvelyk méret, alumínium | AF2UDT 6XW86 BTA-050060302 1 / 8 "11 "4"30 "1 / 4 "30 "60 "€1,462.33
VESTIL BTA-05005430 Teherautó dokkoló, 5000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 30 hüvelyk méret, alumínium | AG7MTQ BTA-05005430-11 "-30 "1 / 4 "30 "54 "€1,188.40
VESTIL BTA-05005436 Teherautó dokkoló, 5000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 36 hüvelyk méret, alumínium | AG7MTR BTA-05005436-11 "-36 "1 / 4 "36 "54 "€1,384.24
VESTIL BTA-05005442 Teherautó dokkoló, 5000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 42 hüvelyk méret, alumínium | AG7MTT BTA-05005442-11 "-42 "5 / 16 "42 "54 "€1,579.95
VESTIL BTA-05005448 Teherautó dokkoló, 5000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 48 hüvelyk méret, alumínium | AG7MTU BTA-05005448-11 "-48 "5 / 16 "48 "54 "€1,780.85
VESTIL BTA-05005454 Teherautó dokkoló, 5000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 54 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG7MTV BTA-050054542 1 / 8 "13 "8.5 "54 "5 / 16 "54 "54 "€2,063.17
VESTIL BTA-05005460 Teherautó dokkoló, 5000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 60 hüvelyk méret, alumínium | AG7MTW BTA-05005460-15.44 "-60 "5 / 16 "59.75 "54 "€2,239.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BTA-05005484 Truck Dockboard, 5000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 84 hüvelyk méret, alumínium
€3,038.71 /Mértékegység