VESTIL BOL-SS-36-4.5 oszlop, acélcső, 36 x 4-1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE4XNM Modell: BOL-SS-36-4.5Kereszthivatkozás: 5NRX4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€951.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHajó cövek
AssemblyÖsszeállított
Alap hossza8"
Alaplemez vastagság5 / 8 "
Alapvastagság5 / 8 "
Alapszélesség8"
Elemek mellékelveNem
Kupak anyagaMűanyag
színekEzüst
Építés304 Stainless Steel
FokozatGrade 304
Magasság36 "
Tartalmazza(4) Rögzítési furatok 7/8" x 3/8"
Beltéri / kültériBeltéri, kültéri
Belül Dia.4 1 / 4 "
Integrált láncrésekNem
Hossz8"
AnyagRozsdamentes acél
Szerelési méretA központban 6 "található
Szerelési lyukak7/8 "X 3/8"
Szerelőlemez méretei8 x 8 x 5/8 "
Szerelési méret7/8 "X 3/8"
Csavarlyukak száma4
A rögzítő furatok száma4
Dia kívül.4 1 / 2 "
ElmozdíthatóIgen
típusAcélcső
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)93.98
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságÁr
VESTIL BOL-SS-42-4.5 Oszlop, Acélcső, 42 x 4-1/2 hüvelykes méret | AE4XNN 5NRX5 BOL-SS-42-4.542 "€590.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BOL-SS-36-4.5 oszlop, acélcső, 36 x 4-1/2 hüvelykes
€951.81 /Mértékegység