VESTIL BC-6 gerendabilincs, vízszintes emelési mód, 6000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7MKG Modell: BC-6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€244.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGerenda bilincs
Kapacitás6000 lbs.
Szorítózár-mechanizmusFogantyú
színeknarancs
A gerendás karimához illeszkedik3-1/2 to 12-1/4"
Illik a gerenda karima szélességéhez3 1/2 "- 12 1/4"
Magasság7.75 "
Pofamélység5 1 / 2 "
Hossz20.25 "
Emelő bilincs stílusVízszintes
Emelőbilincs típusaGerenda bilincs
Emelési stílusVízszintes
AnyagAcél
Max. Kompatibilis karima szélesség12.25 "
Max. Állkapocsnyitás13 1 / 4 "
Max. Betöltés6,000 lbs.
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Kompatibilis karima szélesség3.5 "
Min. Pofa nyitása0"
Teljes mélység20.25 "
Teljes magasság7.75 "
Teljes hossz20.25 "
Általános vastagság0.16 "
Teljes szélesség5.25 "
Gyűrű Dia.0.787402 "
Szélesség5.25 "
Működési terheléshatár3 tonna.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)19.69
Hajó hossza (cm)51.44
Hajószélesség (cm)13.34
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Pofa nyitásaKapacitásszínekTeljes mélységTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességMűködési terheléshatárÁr
VESTIL BC-1 gerendabilincs, vízszintes emelő, 1000 Lb. Kapacitás | AG7MKC BC-12 1 / 2 "1000 lbs.narancs16.5 "6.25 "16.5 "3.5 "0.5 tonna.€112.52
VESTIL BC-10 gerendabilincs, 10000 Lb. Kapacitás | AG7MKD BC-104 1 / 2 "10000 lbs.Kék21.25 "7.75 "21.25 "5.25 "5 tonna.€344.74
VESTIL BC-2 gerendabilincs, vízszintes emelési mód, 2000 Lb. Kapacitás | AG7MKE BC-22 1 / 2 "2000 lbs.narancs16.5 "6.25 "16.5 "3.5 "1 tonna.€131.53
VESTIL BC-4 gerendabilincs, vízszintes emelő, 4000 Lb. Kapacitás | AG7MKF BC-42 1 / 2 "4000 lbs.narancs16 "6.5 "16 "4"2 tonna.€148.93
VESTIL BC-8 gerendabilincs, vízszintes emelő, 8000 Lb. Kapacitás | AG7MKH BC-84 1 / 2 "8000 lbs.Kék21.25 "7.75 "21.25 "5.25 "4 tonna.€297.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BC-6 gerendabilincs, vízszintes emelési mód, 6000 Lb. Kapacitás
€244.24 /Mértékegység