VESTIL BC-4 gerendabilincs, vízszintes emelési mód, 4000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7MKF Modell: BC-4

Szerezd meg április 4, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€148.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGerenda bilincs
Kapacitás4000 lbs.
Szorítózár-mechanizmusFogantyú
színeknarancs
A gerendás karimához illeszkedik3-1/8 to 9-5/8"
Illik a gerenda karima szélességéhez3 1/8 "- 9 5/8"
Magasság6.5 "
Pofamélység4"
Hossz16 "
Emelő bilincs stílusVízszintes
Emelőbilincs típusaGerenda bilincs
Emelési stílusVízszintes
AnyagAcél
Max. Kompatibilis karima szélesség9.5 "
Max. Állkapocsnyitás9 1 / 4 "
Max. Betöltés4,000 lbs.
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Kompatibilis karima szélesség3.25 "
Min. Pofa nyitása2 1 / 2 "
Teljes mélység16 "
Teljes magasság6.5 "
Teljes hossz16 "
Általános vastagság0.16 "
Teljes szélesség4"
Gyűrű Dia.0.787402 "
Szélesség4"
Működési terheléshatár2 tonna.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Pofa nyitásaKapacitásszínekTeljes mélységTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességMűködési terheléshatárÁr
VESTIL BC-1 gerendabilincs, vízszintes emelő, 1000 Lb. Kapacitás | AG7MKC BC-12 1 / 2 "1000 lbs.narancs16.5 "6.25 "16.5 "3.5 "0.5 tonna.€112.52
VESTIL BC-10 gerendabilincs, 10000 Lb. Kapacitás | AG7MKD BC-104 1 / 2 "10000 lbs.Kék21.25 "7.75 "21.25 "5.25 "5 tonna.€344.74
VESTIL BC-2 gerendabilincs, vízszintes emelési mód, 2000 Lb. Kapacitás | AG7MKE BC-22 1 / 2 "2000 lbs.narancs16.5 "6.25 "16.5 "3.5 "1 tonna.€131.53
VESTIL BC-6 gerendabilincs, vízszintes emelő, 6000 Lb. Kapacitás | AG7MKG BC-60"6000 lbs.narancs20.25 "7.75 "20.25 "5.25 "3 tonna.€244.24
VESTIL BC-8 gerendabilincs, vízszintes emelő, 8000 Lb. Kapacitás | AG7MKH BC-84 1 / 2 "8000 lbs.Kék21.25 "7.75 "21.25 "5.25 "4 tonna.€297.88

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BC-4 gerendabilincs, vízszintes emelési mód, 4000 Lb. Kapacitás
€148.93 /Mértékegység