Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL BC-2 gerendabilincs, vízszintes emelési mód, 2000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7MKE Modell: BC-2
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
€131.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGerenda bilincs
Kapacitás2000 lbs.
Szorítózár-mechanizmusFogantyú
színeknarancs
A gerendás karimához illeszkedik3-1/8 to 9-5/8"
Illik a gerenda karima szélességéhez3 1/8 "- 9 5/8"
Magasság6.25 "
Pofamélység3 1 / 2 "
Hossz16.5 "
Emelő bilincs stílusVízszintes
Emelőbilincs típusaGerenda bilincs
Emelési stílusVízszintes
AnyagAcél
Max. Kompatibilis karima szélesség9.5 "
Max. Állkapocsnyitás8 1 / 2 "
Max. Betöltés2000 font
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Kompatibilis karima szélesség3.25 "
Min. Pofa nyitása2 1 / 2 "
Teljes mélység16.5 "
Teljes magasság6.25 "
Teljes hossz16.5 "
Általános vastagság0.16 "
Teljes szélesség3.5 "
Gyűrű Dia.0.787402 "
Szélesség3.5 "
Működési terheléshatár1 tonna.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)15.88
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Pofa nyitásaKapacitásszínekTeljes mélységTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességMűködési terheléshatárÁr
VESTIL BC-1 gerendabilincs, vízszintes emelő, 1000 Lb. Kapacitás | AG7MKC BC-12 1 / 2 "1000 lbs.narancs16.5 "6.25 "16.5 "3.5 "0.5 tonna.€112.52
VESTIL BC-10 gerendabilincs, 10000 Lb. Kapacitás | AG7MKD BC-104 1 / 2 "10000 lbs.Kék21.25 "7.75 "21.25 "5.25 "5 tonna.€344.74
VESTIL BC-4 gerendabilincs, vízszintes emelő, 4000 Lb. Kapacitás | AG7MKF BC-42 1 / 2 "4000 lbs.narancs16 "6.5 "16 "4"2 tonna.€148.93
VESTIL BC-6 gerendabilincs, vízszintes emelő, 6000 Lb. Kapacitás | AG7MKG BC-60"6000 lbs.narancs20.25 "7.75 "20.25 "5.25 "3 tonna.€244.24
VESTIL BC-8 gerendabilincs, vízszintes emelő, 8000 Lb. Kapacitás | AG7MKH BC-84 1 / 2 "8000 lbs.Kék21.25 "7.75 "21.25 "5.25 "4 tonna.€297.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BC-2 gerendabilincs, vízszintes emelési mód, 2000 Lb. Kapacitás
€131.53 /Mértékegység