Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL BALL-2516 Vonótartozék, 5000 Lb. Kapacitás, 2-5/16 hüvelyk átm. | AG7MJJ

VESTIL BALL-2516 vontató, 5000 Lb. Kapacitás, 2-5/16 hüvelyk átm.

Raktáron
Tétel: AG7MJJ Modell: BALL-2516
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
€43.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTrailer vonóhorog
Ball Dia.2 5 / 16 "
Gömbátmérő2-5 / 16 In.
Kapacitás5,000 lbs.
Magasság5 1 / 4 "
Hossz2 5 / 16 "
Terhelhetőség5000 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Shank Dia.1"
A szár hossza2 1 / 2 "
Szélesség2 5 / 16 "
Dolgozni valakivelHOOK-BASE-32, Hook-BASE-38, Hook-BASE-44

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)13.34
Hajó hossza (cm)5.87
Hajószélesség (cm)5.87
HS-kód8431390080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszTerhelhetőségA szár hosszaSzélességÁr
VESTIL BALL-178 Vonógolyó, 2000 Lb. Kapacitás, 1-7/8 hüvelyk átm. | AG7MJC BÁL-178--2000 lbs.--€25.97
VESTIL BALL-200 vontatószerszám, 2 hüvelykes golyó átm., 5000 Lb. Kapacitás | AG7MJF BÁL-2004 1 / 2 "2"5000 lbs.2"2"€36.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BALL-2516 vontató, 5000 Lb. Kapacitás, 2-5/16 hüvelyk átm.
€43.25 /Mértékegység