VESTIL AWR-28-16A alumínium járó rámpa, átfedő stílus, 192 hüvelyk x 28 hüvelykes méret

Tétel: AG7MDB Modell: AWR-28-16A
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,961.12 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSéta rámpa
Kapacitás 2 kerekes kocsival1000 lbs.
Kapacitás 4 kerekes kocsival1000 lbs.
színekEzüst
Kerék magassága (be.)1 1 / 2 "
Mélység192 "
Távolság a járdaszegélyek között28 "
Magasság4 4 / 9 "
Magasság tartomány6 "hogy 62"
TartalmazzaBiztonsági rögzítő láncok
Hossz16 ft.
AnyagAlumínium
Max. Magasság62 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság6"
Rámpakeret anyagaAlumínium
Rámpa rács anyagaAlumínium
Biztonsági járdaszegély1 1 / 2 "
Használható hossz192 "
Használható rámpa hossza192 "
Használható rámpaszélesség26 "
Használható szélesség26 "
Szélesség28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 64.35
Hajó magassága (cm)12.07
Hajó hossza (cm)487.68
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. MagasságKapacitás 2 kerekes kocsivalKapacitás 4 kerekes kocsivalHasználható hosszHasználható rámpa hosszaHasználható rámpaszélességSzélességMélységÁr
VESTIL AWR-28-10A alumínium járó rámpa, átfedő stílus, 120 hüvelyk x 28 hüvelyk méret | AG7MCV AWR-28-10A38 "1500 lbs.2200 lbs.120 "120 "26 "28 "120 "€1,073.79
ajánlatkérés
VESTIL AWR-28-10B alumínium kerékséta rámpa, horogstílus, 120 hüvelyk x 28 hüvelyk méret | AG7MCW AWR-28-10B40 "1500 lbs.2200 lbs.121 9 / 16 "121 4 / 7 "26 "28 "123 "€1,016.46
ajánlatkérés
VESTIL AWR-28-12A alumínium járó rámpa, átfedő stílus, 144 hüvelyk x 28 hüvelyk méret | AG7MCX AWR-28-12A46 "1400 lbs.1900 lbs.144 "144 "26 "28 "144 "€1,269.95
ajánlatkérés
VESTIL AWR-28-12B alumínium kerékséta rámpa, kampós stílus, 144 hüvelyk x 28 hüvelyk méret | AG7MCY AWR-28-12B48 "1400 lbs.1900 lbs.145 7 / 16 "145 4 / 9 "26 "28 "147 "€1,244.14
ajánlatkérés
VESTIL AWR-28-14A alumínium járó rámpa, átfedő stílus, 168 hüvelyk x 28 hüvelyk méret | AG7MCZ AWR-28-14A54 "1200 lbs.1600 lbs.168 "168 "26 "28 "168 "€1,437.47
ajánlatkérés
VESTIL AWR-28-14B alumínium kerékséta rámpa, kampós stílus, 168 hüvelyk x 28 hüvelyk méret | AG7MDA AWR-28-14B56 "1200 lbs.1600 lbs.169 1 / 4 "169 1 / 4 "26 "28 "170 4 / 5 "€1,348.64
ajánlatkérés
VESTIL AWR-28-16B alumínium kerékséta rámpa, kampós stílus, 192 hüvelyk x 28 hüvelyk méret | AG7MDC AWR-28-16B64 "1000 lbs.1000 lbs.193 1 / 8 "193 1 / 8 "26 "28 "194 5 / 8 "€1,553.39
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL AWR-28-16A alumínium járó rámpa, átfedő stílus, 192 hüvelyk x 28 hüvelykes méret
€1,961.12 /Mértékegység