COOPER B-LINE W2 sorozatú védőcső- és doboztartó rögzítők


Szűrő
StílusModell
A
BP12-S18-W2
ajánlatkérés
B
BG812-S18-W2-MC3
ajánlatkérés
C
BP12-S18-W2-MC3
ajánlatkérés
C
BP8-S18-W2-MC3
ajánlatkérés
D
BG812-S18-W2
ajánlatkérés

W2 sorozatú védőcső- és doboztartó rögzítők

A Cooper B-Line W2 sorozatú tartórögzítőket kereskedelmi épületekben és ipari létesítményekben lévő vezetékek és elektromos dobozok rögzítésére használják, hogy biztosítsák az elektromos vezetékek stabilitását és megfelelő elhelyezését. Ezek a rögzítők szénacél szerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség érdekében, és cink-foszfát bevonattal rendelkeznek, hogy ellenálljanak az oxidációs reakcióknak a szabaddá tett felületeken, valamint 66%-kal csökkentsék a huzalok leesését.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?