VESTIL ATS-12-68-HDG alternatív lépcsőfok, horganyzott, 68 fokos lépcső, 12 láb méretű

Tétel: CE3AEV Típus: ATS-12-68-HDG
€6,952.36 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLépcsőfok
Kapacitás350 lbs.
Lánc hossza3 / 16 "
Mászószög68 fok
színekEzüst
Mélység68.5 "
Lépések közötti távolság7.187 "
Korlát tervezésFix kapaszkodó
Korlát magassága12 1 / 4 "
Korlát anyagaAcél
Magasság185.63 "
TartalmazzaBiztonsági lánc
AnyagAcél
Lépések száma20
Teljes hossz68.5 "
Mélység10 1 / 2 "
Lépés anyagaAcél
Lépésköz7 3 / 16 "
Lépés szélessége9 1 / 8 "
Legfelső lépés mélysége9 3 / 4 "
Felső lépésmagasság143 3 / 4 "
Felső lépcső szélessége23 5 / 8 "
Szélesség23.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLépésközMászószögszínekLépés szélességeKorlát magasságaMagasságTételLépések számaÁr
VESTIL ATS-7-56 Alternatív lépcsőfok, átjáró, 7 láb magasság | AD6ZLT 4CU83 ATS-7-567"56 fokSárga9.13 "18.63 "126.75 "Váltakozó futófelületi lépcsők12€3,873.89
VESTIL ATS-8-56 Alternatív lépcsőfok, átjáró, 8 láb magasság | AD6ZLU 4CU84 ATS-8-567 3 / 8 "56 fokSárga9.13 "18.63 "138.25 "Váltakozó futófelületi lépcsők13€4,155.36
VESTIL ATS-9-56 Alternatív lépcsőfok, átjáró, 9 láb magasság | AD6ZLV 4CU85 ATS-9-567 3 / 16 "56 fokSárga9.13 "18.63 "150.25 "Váltakozó futófelületi lépcsők15€3,321.10
ajánlatkérés
VESTIL ATS-10-56 Alternatív lépcsőfok, átjáró, 10 láb magasság | AD6ZLW 4CU86 ATS-10-567 1 / 2 "56 fokSárga9.13 "18.63 "162.38 "Váltakozó futófelületi lépcsők16€3,666.61
ajánlatkérés
VESTIL ATS-7-68 Alternatív lépcsőfok, átjáró, 7 láb magasság | AD6ZLX 4CU90 ATS-7-687"68 fokSárga9.13 "12 1 / 4 "125.88 "Váltakozó futófelületi lépcsők12€2,714.71
ajánlatkérés
VESTIL ATS-8-68 Alternatív lépcsőfok, átjáró, 8 láb magasság | AD6ZLY 4CU91 ATS-8-687 3 / 8 "68 fokSárga9.13 "12 1 / 4 "137.75 "Váltakozó futófelületi lépcsők13€3,695.23
VESTIL ATS-9-68 Alternatív lépcsőfok, átjáró, 9 láb magasság | AD6ZLZ 4CU92 ATS-9-687 3 / 16 "68 fokSárga9.13 "12 1 / 4 "149.63 "Váltakozó futófelületi lépcsők15€3,937.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ATS-12-68-HDG alternatív lépcsőfok, horganyzott, 68 fokos lépcső, 12 láb méretű
€6,952.36 /Mértékegység