Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT 452074SD02L600BL Nyomásmérő digitális | AD9JVA 4TA34

ASHCROFT 452074SD02L600BL Digitális nyomásmérő

Raktáron
Tétel: AD9JVA Típus: 452074SD02L600BLKereszthivatkozás: 4TA34
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
€796.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális nyomásmérő
Pontosság+/- 0.25%
A tok színeFekete
Case MaterialHőre lágyuló
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 4 "NPT
Dial Méret4-1 / 2 "
kijelző5 jegyű LCD
Egységek megjelenítésePsi, Bár, mBar, MPa, KPa, Hg-ban, Ft H2O, kg / Sq cm
Üzemi hőm. Hatótávolság-14 foktól 140 fokig
Powered By(2) C elemek
Választék0-600 psi
FelbontásA kiválasztott kijelzőegységektől függ
Aljzat anyaga316 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8775
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)16
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPowered ByPontosságA tok színeVálasztékCase MaterialDial MéretkijelzőEgységek megjelenítéseÁr
ASHCROFT 302089SD02L30 # Digitális nyomásmérő, 3 hüvelyk, 30 Psi | AB8YFY 2AFY3 302089SD02L30 #(2) AA elemek+/- 0.05%Szürke0-30 psiRozsdamentes acél3"Háttérvilágítású 5 számjegyű LCDPsi, Bár, mBar, MPa, KPa, Hg-ban, mm Hg, Ft Tengervíz, H2O-ban, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm€1,767.00
ASHCROFT 302089SD02L60# Digitális nyomásmérő 3 hüvelykes 60 Psi | AB8YFZ 2AFY4 302089SD02L60 #(2) AA elemek+/- 0.05%Szürke0-60 psiRozsdamentes acél3"Háttérvilágítású 5 számjegyű LCDPsi, Bár, mBar, MPa, KPa, Hg-ban, mm Hg, Ft Tengervíz, H2O-ban, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm€1,767.00
ASHCROFT 302089SD02L100# Digitális nyomásmérő 3 hüvelykes 100 Psi | AB8YGA 2AFY5 302089SD02L100 #(2) AA elemek+/- 0.05%Szürke0-100 psiRozsdamentes acél3"Háttérvilágítású 5 számjegyű LCDPsi, Bár, mBar, MPa, KPa, Hg-ban, mm Hg, Ft Tengervíz, H2O-ban, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm€1,767.00
ASHCROFT 302089SD02L300 # Digitális nyomásmérő, 3 hüvelyk, 300 psi | AB8YGB 2AFY6 302089SD02L300 #(2) AA elemek+/- 0.05%Szürke0-300 psiRozsdamentes acél3"Háttérvilágítású 5 számjegyű LCDPsi, Bár, mBar, MPa, KPa, Hg-ban, mm Hg, Ft Tengervíz, H2O-ban, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm€1,767.00
ASHCROFT 302089SD02L600# Digitális nyomásmérő 3 hüvelykes 600 Psi | AB8YGC 2AFY7 302089SD02L600 #(2) AA elemek+/- 0.05%Szürke0-600 psiRozsdamentes acél3"Háttérvilágítású 5 számjegyű LCDPsi, Bár, mBar, MPa, KPa, Hg-ban, mm Hg, Ft Tengervíz, H2O-ban, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm€1,767.00
ASHCROFT 302089SD02L1000# digitális nyomásmérő 3 hüvelykes 1000psi | AB8YGD 2AFY8 302089SD02L1000 #(2) AA elemek+/- 0.05%Szürke0-1000 psiRozsdamentes acél3"Háttérvilágítású 5 számjegyű LCDPsi, Bár, mBar, MPa, KPa, Hg-ban, mm Hg, Ft Tengervíz, H2O-ban, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm€1,767.00
ASHCROFT 302074SD02L30BL Nyomásmérő digitális | AD9JUP 4TA24 302074SD02L30BL(2) AA elemek+/- 0.25%Szürke0-30 psiRozsdamentes acél3"5 jegyű LCDPsi, Bar, mBar, MPa, kPa, Hg-ben, mm Hg, Ft H2O, H2O-ban, kg / Sq cm€659.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT 452074SD02L600BL Digitális nyomásmérő
€796.19 /Mértékegység