VESTIL ATP-C-2460-2HDL platós teherautó, dupla fogantyú, futófelület, 24 x 60 hüvelyk, ezüst, alumínium | AG7MAZ

VESTIL ATP-C-2460-2HDL platós teherautó, dupla fogantyú, futófelület, 24 x 60 hüvelyk, ezüst, alumínium

Tétel: AG7MAZ Modell: ATP-C-2460-2HDL

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform teherautó
Caster Dia.6"
Görgős anyagPoly a Poly-n
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége1 5 / 8 "
színekEzüst
Fedélzeti magasság10 1 / 4 "
Fedélzet hossza57 "
Fedélzet szélessége24 "
Első görgő átmérője6"
Magasság39.25 "
TartalmazzaFogantyú, (2) merev görgők és (2) forgatható görgők
Hossz60 "
Terhelhetőség3600 lbs.
AnyagAlumínium
Max. Platform magasság10.25 "
Az akkumulátor számaNem
Görgők száma4
Teljes magasság39.25 "
Teljes hossz60 "
Teljes szélesség24 "
A platform magassága10.25 "
Peronhossz57 "
Platform anyagaAlumínium
Platform szélesség24 "
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó görgő átmérője6"
Statikus kapacitás3600 lbs.
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27
Hajó magassága (cm)99.7
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzet hosszaFedélzeti magasságSzélességStatikus kapacitásszínekGörgős anyagÁr
VESTIL ATP-C-2436-2HDL platós teherautó, dupla fogantyú, futófelület, 24 x 36 hüvelyk, ezüst, alumínium | AG7MAV ATP-C-2436-2HDL33 "10 1 / 4 "--EzüstPoly a Poly-n€954.52
VESTIL ATP-C-2448-2HDL platós teherautó, dupla fogantyú, futófelület, 24 x 48 hüvelyk, ezüst, alumínium | AG7MAX ATP-C-2448-2HDL45 "10 1 / 4 "--EzüstPoly a Poly-n€1,202.20
VESTIL ATP-C-3048-2HDL platós teherautó, dupla fogantyú, futófelület, 30 x 48 hüvelyk, ezüst, alumínium | AG7MBB ATP-C-3048-2HDL45 "10 1 / 4 "--EzüstPoly a Poly-n€1,377.15
VESTIL ATP-C-3060-2HDL platós teherautó, dupla fogantyú, futófelület, 30 x 60 hüvelyk, ezüst, alumínium | AG7MBD ATP-C-3060-2HDL57 "10 1 / 4 "--EzüstPoly a Poly-n€1,432.62
VESTIL ATP-C-3672-2HDL platós teherautó, dupla fogantyú, futófelület, 36 x 72 hüvelyk, ezüst, alumínium | AG7MBF ATP-C-3672-2HDL69 "10 1 / 4 "--EzüstPoly a Poly-n€1,424.56
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ATP-C-2460-2HDL platós teherautó, dupla fogantyú, futófelület, 24 x 60 hüvelyk, ezüst, alumínium