VESTIL ARX-3654-4 megközelítési rámpa, 36 hüvelyk szélesség x 54 hüvelyk hosszúság x 4.5 hüvelyk magasság, acél

Raktáron
Tétel: AG7LYG Modell: ARX-3654-4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,486.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelőasztal rámpa
Kapacitás4000 lbs.
színekKék
Nyomtáv0.25 ga.
Magasság4.5 "
Hossz54 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelő furat átmérője.9 / 16 "
A rögzítő furatok száma4
Teljes magasság4.5 "
Teljes hossz54 "
Teljes szélesség36 "
Használható hossz54 "
Használható szélesség36 In.
Szélesség36 "
Dolgozni valakivelEHLTX-1-39, EHLTX-2-39, EHLTX-3-39, EHLTX-3.6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 85.5
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)137.16
Hajószélesség (cm)100.33
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszÁr
VESTIL ARX-3639-3 megközelítési rámpa, 36 hüvelyk szélesség x 39 hüvelyk hosszúság x 3.25 hüvelyk magasság, acél | AG7LYF ARX-3639-33.25 "39 "€1,264.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ARX-3654-4 megközelítési rámpa, 36 hüvelyk szélesség x 54 hüvelyk hosszúság x 4.5 hüvelyk magasság, acél
€1,486.39 /Mértékegység