OMRON SPDT, nagy teherbírású kapcsoló


Szűrő
Működtető hossza: 4.35 " , erősítők: 10 , Test anyaga: Alumínium , Kapcsolatfelvételi űrlap: SPDT , Elektromos kapcsolat: Csavaros terminálok , IP besorolás: 67 , NEMA minősítés: 3, 4, 4X, 6P, 12, 13 , Névleges feszültség: 600AC , Szélesség: 1.65 " , Kábelbevezetés: 1/2 "-14 NPT vezeték
StílusModellUtazásMűködtető helyeMűködtető stílusMélységMagasságMozgalomMűködési erőÜzemi hőm. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
D4A1111N
0.254 "felsőbúvárdugattyú1.73 "4.96 "CW / CCW17.65N-4 foktól 212 fokig F€287.01
B
D4A1109N
0.264 "felsőbúvárdugattyú1.73 "4.59 "CW / CCW17.65N-4 foktól 212 fokig F€286.26
C
D4A1110N
0.264 "felsőbúvárdugattyú1.73 "4.98 "CW / CCW17.65N-4 foktól 212 fokig F€298.35
D
D4A1102N
82 fokOldalRotációs fej, nincs kar2.32–2.53 ”4.11 "CW / CCW0.39 Nm-40 foktól 212 fokig F€282.75
D
D4A1101N
85 fokOldalRotációs fej, nincs kar2.32–2.53 ”4.11 "CW / CCW0.39 Nm-40 foktól 212 fokig F€206.62
D
D4A1103N
85 fokOldalRotációs fej, nincs kar2.32–2.53 ”4.11 "CW / CCW0.2 Nm-40 foktól 212 fokig F€224.05
E
D4A1116N
Maximális utazás előtti, minimális túlutazási szint N/AfelsőIngatag bot1.73 "9.07 "felső1.47N-40 foktól 212 fokig F€254.97
F
D4A1114N
Maximális utazás előtti, minimális túlutazási szint N/AfelsőIngatag bot1.73 "8.68 "felső1.47N-4 foktól 212 fokig F€255.23

SPDT, nagy teherbírású kapcsoló

Az Omron nagy teherbírású végálláskapcsolói bizonyos eszközök mozgási határainak figyelésére szolgálnak a gépek tápellátásának aktiválásával vagy deaktiválásával. Ezek a kapcsolók jól megtervezett felépítésükkel ellenállnak az ütéseknek és rezgéseknek, valamint lehetővé teszik az elektromos berendezések megfelelő működését széles hőmérséklet-tartományban. Az UL és NEMA 3, 4, 4X, 6P, 12, 13 szabványoknak megfelelően tervezték őket veszélyes helyeken történő használatra. A kettős tömítés és a teljes tömítés fedele e kapcsolók fején megakadályozza a szennyeződések bejutását.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?