VESTIL ARX-3639-3 megközelítési rámpa, 36 hüvelyk szélesség x 39 hüvelyk hosszúság x 3.25 hüvelyk magasság, acél

Raktáron
Tétel: AG7LYF Modell: ARX-3639-3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,264.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelőasztal rámpa
Kapacitás4000 lbs.
színekKék
Nyomtáv0.25 ga.
Magasság3.25 "
Hossz39 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelő furat átmérője.9 / 16 "
A rögzítő furatok száma4
Teljes magasság3.25 "
Teljes hossz39 "
Teljes szélesség36 "
Használható hossz39 "
Használható szélesség36 In.
Szélesség36 "
Dolgozni valakivelEHLTX-1-39, EHLTX-2-39, EHLTX-3-39, EHLTX-3.5, EHLTX-3653-2-39, EHLTX-4853-2-39,

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 56.7
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)100.33
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszÁr
VESTIL ARX-3654-4 megközelítési rámpa, 36 hüvelyk szélesség x 54 hüvelyk hosszúság x 4.5 hüvelyk magasság, acél | AG7LYG ARX-3654-44.5 "54 "€1,486.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ARX-3639-3 megközelítési rámpa, 36 hüvelyk szélesség x 39 hüvelyk hosszúság x 3.25 hüvelyk magasság, acél
€1,264.52 /Mértékegység