VESTIL ALEXGATE-30-C alumínium bővíthető biztonsági kapu görgőkkel

Raktáron
Tétel: AG7LRY Modell: ALEXGATE-30-C

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€524.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételColla Psible barikád
Állítható hosszúságúNem
Állítható szélességIgen
Caster Dia.2"
Görgős típusForgatható fékkel
Görgő szélessége3 / 4 "
színekSárga
Mélység15 "
Kiterjesztett kapuszélesség139 "
Bővített szélesség143 11 / 16 "
Magasság39.5 "
Telepítési hardver tartalmazzaNem
EgymáshozIgen
Hossz15 "
AnyagAlumínium
Max. Hossz15 "
Max. Szélesség143.69 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Szélesség139 "
Sz. Caster4
Görgők száma4
FényvisszaverőNem
Szélesség15.5 "
X-Bar szakasz, Black Bars Gauge6 ga.
X-Bar szakasz, sárga sávok4 ga.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6
Hajó magassága (cm)100.33
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)39.37
HS-kód7616995090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős típusGörgő szélességeMélységMax. HosszMax. SzélességGörgők számaÁr
VESTIL ALEXGATE-30 alumínium bővíthető biztonsági kapu | AG7LRX ALEXGATE-30--15 "15 "143.69 "-€490.21
VESTIL ALEXGATE-30-W alumínium bővíthető kapufalra/rackre tartó | AG7LRZ ALEXGATE-30-WForgó7 / 8 "2.75 "2.75 "144.19 "1€552.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ALEXGATE-30-C alumínium bővíthető biztonsági kapu görgőkkel
€524.92 /Mértékegység