VESTIL AHW-L-2436-A állítható alumínium munkaállvány, 5-3/4 hüvelyk és 7-3/4 hüvelyk közötti magasság, 24 hüvelyk x 36 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AG7LQD Modell: AHW-L-2436-A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,217.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFűrészes fedélzeti munkaállvány
Elemek mellékelveNem
Kapacitás500 lbs.
színekEzüst
Fedélzeti típusFogazott
Magasság5.75 "
Hossz36.13 "
Csökkentett magasság5 3 / 4 "
AnyagAlumínium
Max. Platform magasság7.75 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Platform magasság5.75 "
Lábak száma4
Peronhossz36 "
Platform stílusÁllítható
Platform szélesség23 "
Emelt magasság7 3 / 4 "
Szélesség23.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)14.61
Hajó hossza (cm)91.76
Hajószélesség (cm)60.01
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPlatform szélességAlapmélységAlap hosszaszínekTételAnyagLábak számaPeronhosszÁr
VESTIL AHW-L-2460 Állítható acél munkatárs állványok, 60 hüvelykes méret, 500 font. Kapacitás, sárga | AF3QHV 8AWY7 AHW-L-246023 "60 "60 "SárgaHordozható felhajtható munkaállványAcél660 "€775.27
VESTIL AHW-H-2424 Munkaállvány Állítható magasságú acél 9-14 hüvelyk | AF4LFW 9AAX8 AHW-H-242424 "24 "24 "SárgaMunkaplatformAcél423 "€603.28
VESTIL AHW-H-2436 munkaállvány állítható magasságú acél 9-14 hüvelyk magasságig | AF4VXM 9M982 AHW-H-243623 "36 "36 "SárgaMunkaplatformAcél436 "€626.04
VESTIL AHW-H-2460 munkaállvány állítható magasságú acél 9-14 hüvelyk magasságig | AF4YHE 9PW09 AHW-H-246023 "60 "60 "SárgaMunkaplatformAcél660 "€773.14
VESTIL AHW-L-2424 Work Mate állványok, állítható, 5-8 hüvelyk magasság | AF6CCX 9WGZ4 AHW-L-242424 "24 "30 "SárgaÁllítható munkaállványAcél423 "€542.65
VESTIL AHW-L-2436 Work Mate állványok, állítható, 5-8 hüvelyk magasság | AF6CYD 9X081 AHW-L-243623 "36 "36 "SárgaÁllítható munkaállványAcél436 "€619.65
VESTIL AHW-H-1924 Állítható acélállvány, 10-1/2 hüvelyk és 16-1/2 hüvelyk közötti magasság, 19 hüvelyk szélesség x 24 hüvelyk hosszúság | AG7LNQ AHW-H-192419 "--SárgaFűrészes fedélzeti munkaállványAcél423 "€533.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL AHW-L-2436-A állítható alumínium munkaállvány, 5-3/4 hüvelyk és 7-3/4 hüvelyk közötti magasság, 24 hüvelyk x 36 hüvelyk méret
€1,217.88 /Mértékegység