VESTIL AHW-L-2460 állítható acél munkatárs állványok, 60 hüvelykes méret, 500 font. Kapacitás, sárga

Raktáron
Tétel: AF3QHV Modell: AHW-L-2460Kereszthivatkozás: 8AWY7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€718.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható felhajtható munkaállvány
Alapmélység60 "
Alap hossza60 "
Alapszélesség24 "
Elemek mellékelveNem
Alsó szélesség24 "
Kapacitás500 lbs.
Mászószög59 fok
színekSárga
Fedélzeti típusFogazott
befejezTermészetes
Terhelhetőség500 font
Csökkentett magasság6 3 / 4 "
AnyagAcél
Max. Platform magasság8.75 "
Min. Platform magasság6.75 "
Lábak száma6
Lépések száma1
Teljes magasság5–8 ”
Platform mélysége60 "
A platform magassága5–8 ”
Peronhossz60 "
Platform stílusÁllítható
Platform szélesség23 "
Emelt magasság8 3 / 4 "
Mélység2.5 "
Lépés szélessége22.5 "
Tárolt magasság6"
Futófelületbordás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.1
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)152.91
Hajószélesség (cm)60.71
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPlatform szélességAlapmélységAlap hosszaszínekTételAnyagLábak számaPeronhosszÁr
VESTIL AHW-H-2424 Munkaállvány Állítható magasságú acél 9-14 hüvelyk | AF4LFW 9AAX8 AHW-H-242424 "24 "24 "SárgaMunkaplatformAcél423 "€553.28
VESTIL AHW-H-2436 munkaállvány állítható magasságú acél 9-14 hüvelyk magasságig | AF4VXM 9M982 AHW-H-243623 "36 "36 "SárgaMunkaplatformAcél436 "€576.69
VESTIL AHW-H-2460 munkaállvány állítható magasságú acél 9-14 hüvelyk magasságig | AF4YHE 9PW09 AHW-H-246023 "60 "60 "SárgaMunkaplatformAcél660 "€717.34
VESTIL AHW-L-2424 Work Mate állványok, állítható, 5-8 hüvelyk magasság | AF6CCX 9WGZ4 AHW-L-242424 "24 "30 "SárgaÁllítható munkaállványAcél423 "€504.88
VESTIL AHW-L-2436 Work Mate állványok, állítható, 5-8 hüvelyk magasság | AF6CYD 9X081 AHW-L-243623 "36 "36 "SárgaÁllítható munkaállványAcél436 "€579.34
VESTIL AHW-H-1924 Állítható acélállvány, 10-1/2 hüvelyk és 16-1/2 hüvelyk közötti magasság, 19 hüvelyk szélesség x 24 hüvelyk hosszúság | AG7LNQ AHW-H-192419 "--SárgaFűrészes fedélzeti munkaállványAcél423 "€533.38
VESTIL AHW-H-1924-A alumínium állvány, fogazott, 9-1/2 hüvelyk és 15-1/2 hüvelyk közötti magasság, 19 hüvelyk x 24 hüvelyk hosszúság | AG7LNR AHW-H-1924-A19 "--EzüstFűrészes fedélzeti munkaállványAlumínium423 "€1,164.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL AHW-L-2460 állítható acél munkatárs állványok, 60 hüvelykes méret, 500 font. Kapacitás, sárga
€718.35 /Mértékegység