VESTIL AH-3030 kézi teherautó dokkolólemez, 700 Lb. Kapacitás, 30 ​​x 30 hüvelyk méret, alumínium

Raktáron
Tétel: AG7LDC Típus: AH-3030

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€453.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokkolólemez
Szög11 fok
Alaplemez vastagság0.3125 "
Ferde szög11 fok
Kapacitás700 lbs.
színekEzüst
Távolság Bend és Edge között9"
ÉlettípusFerde
Fogantyú típusaCinkbevonatú
FogantyúkIgen
Magasság6.31 "
Magasságkülönbség a teherautó és az ajtó között4"
Magasságkülönbség4"
Hossz30 "
Terhelhetőség700 lbs.
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes magasság6.3125 "
Teljes hossz30 "
Teljes szélesség36 "
Lemezvastagság5 / 16 "
Felület típusaFutófelület lemez
Használható hossz30 "
Használható szélesség30 "
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)16.03
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)87.63
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságMagasságkülönbség a teherautó és az ajtó közöttMagasságkülönbségHosszHasználható hosszSzélességÁr
VESTIL AH-3048 Kézi teherautó dokkolólemez, 700 Lb. Kapacitás, 48 ​​x 30 hüvelyk méret, alumínium | AE7FHH 5XPH8 AH-30489.31 "7"7"48 "48 "36 "€784.66
VESTIL AH-3624 kézi teherautó dokkolólemez, 700 Lb. Kapacitás, 24 x 36 hüvelyk méret, alumínium | AE7FHJ 5XPH9 AH-36246.31 "3"3"24 "24 "42 "€564.20
VESTIL AH-3024 kézi teherautó dokkolólemez, alumínium, 700 Lb. Kapacitás, 30 x 24 hüvelyk, ezüst | CE3ADD AH-30246.31 "3"3"23.84 "24 "36 "€330.56
ajánlatkérés
VESTIL AH-3036 Kézi teherautó dokkolólemez, alumínium, 700 Lb. Kapacitás, 30 x 36 hüvelyk méret, ezüst | CE3ADE AH-30369.31 "5"5"36 "36 "36 "€473.72
ajánlatkérés
VESTIL AH-3630 kézi teherautó dokkolólemez, alumínium, 700 Lb. Kapacitás, 36 x 30 hüvelyk méret, ezüst | CE3ADF AH-36306.31 "4"4"30 "30 "42 "€472.44
ajánlatkérés
VESTIL AH-3636 Kézi teherautó dokkolólemez, alumínium, 700 Lb. Kapacitás, 36 x 36 hüvelyk méret, ezüst | CE3ADG AH-36369.31 "5"5"36 "36 "42 "€513.85
ajánlatkérés
VESTIL AH-3648 Kézi teherautó dokkolólemez, alumínium, 700 Lb. Kapacitás, 36 x 48 hüvelyk méret, ezüst | CE3ADH AH-36489.31 "7"7"48 "48 "42 "€654.32
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL AH-3030 kézi teherautó dokkolólemez, 700 Lb. Kapacitás, 30 ​​x 30 hüvelyk méret, alumínium
€453.69 /Mértékegység