VESTIL AFSP-2-TT összecsukható lépcsős platform tálcával, 15 x 35 hüvelykes, alumínium | AG7LCW

VESTIL AFSP-2-TT összecsukható lépcsős platform tálcával, 15 x 35 hüvelykes, alumínium

Raktáron
Tétel: AG7LCW Modell: AFSP-2-TT

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€415.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStep széklet
AssemblySzükséges a szerelés
Kapacitás250 lbs.
Összecsukott mélység35 "
Összeomlott magasság5 1 / 4 "
Összecsukott szélesség18 1 / 4 "
színekEzüst
Összecsukott magasság5-1 / 4 In.
Hajtogatott hosszúság36-1 / 2 In.
Hajtogatott szélesség18.25 "
Magasság50 1 / 3 "
Hossz47 1 / 4 "
Terhelhetőség250 lbs.
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Peronhossz35 1 / 16 "
Platform szélesség15 1 / 16 "
Tálca kapacitása10 lbs.
Tálca anyagapolietilén
Szélesség19 4 / 5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.15
Hajó magassága (cm)129.54
Hajó hossza (cm)120.65
Hajószélesség (cm)46.36
HS-kód7616995030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAssemblyÖsszecsukott mélységMagasságHosszSzélességÁr
VESTIL AFSP-2 összecsukható lépcsős platform, 15 x 35 hüvelyk, alumínium | AG7LCV AFSP-2Összeállított36 1 / 2 "19 4 / 9 "47 4 / 9 "20 "€372.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL AFSP-2-TT összecsukható lépcsős platform tálcával, 15 x 35 hüvelykes, alumínium
€415.55 /Mértékegység