VESTIL AFSP-2 összecsukható lépcsős platform, 15 x 35 hüvelyk, alumínium

Raktáron
Tétel: AG7LCV Modell: AFSP-2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€372.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStep széklet
AssemblyÖsszeállított
Kapacitás250 lbs.
Összecsukott mélység36 1 / 2 "
Összeomlott magasság5 1 / 4 "
Összecsukott szélesség18 1 / 4 "
színekEzüst
Összecsukott magasság5 1 / 4 "
Hajtogatott hosszúság36 1 / 2 "
Hajtogatott szélesség18 1 / 4 "
Magasság19 4 / 9 "
Hossz47 4 / 9 "
Terhelhetőség250 lbs.
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Peronhossz35 1 / 16 "
Platform szélesség15 1 / 16 "
Szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)49.53
Hajó hossza (cm)120.65
Hajószélesség (cm)46.36
HS-kód7616995030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAssemblyÖsszecsukott mélységMagasságHosszSzélességÁr
VESTIL AFSP-2-TT összecsukható lépcsős platform tálcával, 15 x 35 hüvelykes, alumínium | AG7LCW AFSP-2-TTSzükséges a szerelés35 "50 1 / 3 "47 1 / 4 "19 4 / 5 "€415.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL AFSP-2 összecsukható lépcsős platform, 15 x 35 hüvelyk, alumínium
€372.76 /Mértékegység