VERMONT GAGE ​​901201000 tűs mérőkészlet, mínusz, 0.917-1.000 hüvelyk, fekete | AE4PDN 5MAU1

VERMONT GAGE 901201000 tűs mérőkészlet, mínusz, 0.917-1.000 hüvelyk, fekete

Raktáron
Tétel: AE4PDN Típus: 901201000Kereszthivatkozás: 5MAU1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,401.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPin Gage készlet, mínusz
Pontosság+ 0.0000 / -0.0002 "
FokozatZZ osztály
Lépések (In.)0.0010
Hossz2"
AnyagFekete-oxid bevonatú 52100 szerszámacél
Mérési tartomány0.917–1.000 ”
Névleges méret0.917–1.000 ”
AlakHengeres
ToleranciaZZ osztály (0.0002 ")
Szélességkülönféle

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.24
Hajó magassága (cm)12.07
Hajó hossza (cm)48.9
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód9031808085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételAnyagMérési tartományNévleges méretÁr
VERMONT GAGE ​​901200900 tűs mérőkészlet, mínusz, 0.833-0.916 hüvelyk, fekete | AE4PDM 5MAU0 901200900Pin Gage készlet, mínuszFekete-oxid bevonatú 52100 szerszámacél0.833–0.916 ”0.833–0.916 ”€1,350.08
VERMONT GAGE ​​901200100 tűs mérőkészlet, mínusz, 0.006-0.060 hüvelyk, fekete | AE6XQB 5VUD7 901200100Pin Gage készlet, mínuszFekete-oxid bevonatú M-2/52100 szerszámacél0.006–0.060 ”0.006–0.060 ”€218.51
VERMONT GAGE ​​901200200 tűs mérőkészlet, mínusz, 0.011-0.060 hüvelyk, fekete | AE6XQC 5VUD8 901200200Pin Gage készlet, mínuszFekete-oxid bevonatú M-2/52100 szerszámacél0.011–0.060 ”0.011–0.060 ”€163.39
VERMONT GAGE ​​901200300 tűs mérőkészlet, mínusz, 0.011-0.250 hüvelyk, fekete | AE6XQD 5VUD9 901200300Pin Gage készlet, mínuszFekete-oxid bevonatú M-2/52100 szerszámacél0.011–0.250 ”0.011–0.250 ”€489.45
VERMONT GAGE ​​901200400 tűs mérőkészlet, mínusz, 0.061-0.250 hüvelyk, fekete | AE6XQE 5VUE0 901200400Pin Gage készlet, mínuszFekete-oxid bevonatú 52100 szerszámacél0.061–0.250 ”0.061–0.250 ”€367.03
VERMONT GAGE ​​901200500 tűs mérőkészlet, mínusz, 0.251-0.500 hüvelyk, fekete | AE6XQF 5VUE1 901200500Pin Gage készlet, mínuszFekete-oxid bevonatú 52100 szerszámacél0.251–0.500 ”0.251–0.500 ”€513.48
VERMONT GAGE ​​901200600 tűs mérőkészlet, mínusz, 0.501-0.625 hüvelyk, fekete | AE6XQG 5VUE2 901200600Pin Gage készlet, mínuszFekete-oxid bevonatú 52100 szerszámacél0.501–0.625 ”0.501–0.625 ”€627.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 901201000 tűs mérőkészlet, mínusz, 0.917-1.000 hüvelyk, fekete
€1,401.66 /Mértékegység