Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VELVAC 091006 Autóipari megszakító 80a 30vdc | AF7HTQ 21DJ04

VELVAC 091006 Autóipari megszakító 80a 30vdc

Raktáron
Tétel: AF7HTQ Típus: 091006Kereszthivatkozás: 21DJ04
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
€153.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépjármű megszakító
erősítők80
Mélység1"
Magasság1"
Megszakítás besorolása3 kA -30 V DC
AnyagFekete UL minősítésű 94V0 Termoset műanyag
FelszerelésCsatlakoztassa
Típus visszaállításaKézikönyv
Terminál csatlakozásPenge
Feszültség30 VDC
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1395
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536200020

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkAnyagÁr
VELVAC 091003 Autóipari megszakító 150a 30vdc | AF7HTM 21DJ01 091003150Fekete UL minősítésű 94V0 Termoset műanyag€173.21
VELVAC 091004 Autóipari megszakító 150a 30vdc | AF7HTN 21DJ02 091004150bakelit€146.83
VELVAC 091005 Autóipari megszakító 60a 30vdc | AF7HTP 21DJ03 09100560Fekete UL minősítésű 94V0 Termoset műanyag€162.31
VELVAC 091007 Autóipari megszakító 100a 30vdc | AF7HTR 21DJ05 091007100Fekete UL minősítésű 94V0 Termoset műanyag€147.73
VELVAC 091008 Autóipari megszakító 120a 30vdc | AF7HTT 21DJ06 091008120Fekete UL minősítésű 94V0 Termoset műanyag€176.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VELVAC 091006 Autóipari megszakító 80a 30vdc
€153.84 /Mértékegység