EATON 70553 sorozatú nyitott áramkörű dugattyús szivattyúk


Az Eaton 70553 sorozatú nyomáskiegyenlített dugattyús szivattyúk ideálisak betonfelszerelésekhez, szemeteskocsikhoz, kotró-rakodókhoz, kerekes rakodógépekhez, vákuumtargoncákhoz, fúróberendezésekhez és teleszkópos rakodókhoz. Emelésre és tisztításra is használják.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
70553-RAB
€8,021.33
ajánlatkérés
B
70553-LAB
€8,021.33
ajánlatkérés
C
70553-LAR
€8,089.27
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Ebben a szivattyúban egy kompenzátor orsó a rugóerővel szemben elmozdul, amikor a kimeneti nyomás eléri a kompenzátor beállítását, lehetővé téve, hogy a szivattyú kimeneti nyomása elérje a belső szervodugattyút.
  • A szervodugattyú felülete és nyomása olyan erőt eredményez, amely megnyomja a lengőlemezt, ezáltal csökkenti a dugattyú útját a forgó csoportban, ami alacsonyabb áramlási sebességet eredményez a szivattyú kimeneténél.
  • A rugóerő visszakényszeríti a kompenzátor orsóját a másik irányba, amikor a rendszer nyomása a kompenzátor beállítása alá esik.
  • A ház leeresztő vezetéke ezután visszavezeti az olajat a szervo dugattyúkamrából a tartályba a dugattyús kamrában lévő olajon keresztül.
  • A szervodugattyú erejének csökkentésével az előfeszítő rugó teljes szögben és áramlásban visszanyomja a lengőlemezt.
  • A szivattyú ezután fenntartja a kompenzátor nyomását azáltal, hogy biztosítja a nyomás fenntartásához szükséges áramlást.

Jellemzők

  • Kompakt alumínium házzal rendelkeznek, hogy ellenálljanak a korróziónak a kitett felületeken.
  • Ezek a nyitott áramkörű szivattyúk megfelelnek az ISO 18/13 tisztasági kódnak a szennyeződés elkerülése érdekében.
  • Oldalsó és hátsó nyílásokkal ellátott hátlappal vannak felszerelve, és maximális névleges fordulatszámuk 2500 RPM.
  • Egy bütykös lemezzel vannak ellátva, hogy az olajáramlást elérhetetlen területeken eloszlassák.
  • Ezek a nyomás-áramlás-kompenzált dugattyús szivattyúk 2 SAE rögzítőkarimával rendelkeznek, hogy ellenálljanak a nagy nyomásnak.
  • Nyomáskompenzátor orsóval vannak felszerelve az állandó áramlás modulálására az állandó áramlási sebesség fenntartása érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • SAE

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora az Eaton 70553 sorozatú nyomás-áramlás kompenzált dugattyús szivattyúk folyamatos névleges nyomása és maximális szakaszos nyomása?

Az Eaton 70553 sorozatú nyitott áramkörű dugattyús szivattyúk folyamatos névleges nyomása 210 bar, a maximális szakaszos nyomás pedig 265 bar.

Milyen telepítési követelmények vonatkoznak ezekre a nyomás-áramlás-kompenzált dugattyús szivattyúkra?

  • Szerelje be a dugattyús szivattyúkat úgy, hogy a ház leeresztője biztosítsa az olajszintet az egység középvonalán vagy felette.
  • A dugattyús szivattyú indítása előtt az olajszintnek a középvonalon vagy felette kell lennie.
  • Győződjön meg arról, hogy a ház leeresztő vezetéke elegendő méretű ahhoz, hogy a ház nyomását 2 bar-ra korlátozza.
  • A két vagy több szivattyú megfordításához szükséges kombinált nyomaték nem haladhatja meg az ilyen dugattyús szivattyúk tengelyének névleges nyomatékát.

Mit jelent ezekben a dugattyús szivattyúkban az ISO 18/13-as tisztasági kód?

Az ISO 18/13-as tisztasági kódja lehetővé teszi, hogy milliliterenként 2500 5 mikronnál nagyobb részecske és milliliterenként legfeljebb 80 15 mikronnál nagyobb részecske jusson át a szivattyún.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?