Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VELVAC 091007 Autóipari megszakító 100a 30vdc | AF7HTR 21DJ05

VELVAC 091007 Autóipari megszakító 100a 30vdc

Raktáron
Cikkszám: AF7HTR Típus: 091007Kereszthivatkozás: 21DJ05

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€147.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépjármű megszakító
erősítők100
Mélység1"
Magasság1"
Megszakítás besorolása3 kA -30 V DC
AnyagFekete UL minősítésű 94V0 Termoset műanyag
FelszerelésCsatlakoztassa
Típus visszaállításaKézikönyv
Terminál csatlakozásPenge
Feszültség30 VDC
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536200020

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkAnyagÁr
VELVAC 091003 Autóipari megszakító 150a 30vdc | AF7HTM 21DJ01 091003150Fekete UL minősítésű 94V0 Termoset műanyag€173.21
VELVAC 091004 Autóipari megszakító 150a 30vdc | AF7HTN 21DJ02 091004150bakelit€146.83
VELVAC 091005 Autóipari megszakító 60a 30vdc | AF7HTP 21DJ03 09100560Fekete UL minősítésű 94V0 Termoset műanyag€162.31
VELVAC 091006 Autóipari megszakító 80a 30vdc | AF7HTQ 21DJ04 09100680Fekete UL minősítésű 94V0 Termoset műanyag€153.84
VELVAC 091008 Autóipari megszakító 120a 30vdc | AF7HTT 21DJ06 091008120Fekete UL minősítésű 94V0 Termoset műanyag€176.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VELVAC 091007 Autóipari megszakító 100a 30vdc
€147.73 /Mértékegység