VELVAC 050019 Utánfutó kábel 12 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor | AH4WPM 35NL27

VELVAC 050019 Utánfutó kábel 12-es, tömör 60V PVC Mlticolor

Raktáron
Tétel: AH4WPM Típus: 050019Kereszthivatkozás: 35NL27

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€619.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPótkocsi kábel
színekSokszínű
Vezető anyagRéz
SzigetelőanyagPVC
Kabát színeFekete
Max. Feszültség60 VDC
Névleges külső Dia.0.63 "
Vezetők száma7
Orsó hossza100 láb.
Sodort / szilárdMegfeneklett
Temp. Hatótávolság-4 foktól 176 fokig F
Vezeték színeFekete, Piros, Kék, Narancssárga, Sárga, Barna, Piros
Vezetékméret12 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.22
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)42.67
Hajószélesség (cm)41.15
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges külső Dia.Vezetők számaOrsó hosszaVezeték színeVezetékméretÁr
VELVAC 050001 Utánfutó kábel 14 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor | AH4WPJ 35NL24 0500010.43 "4100 láb.Zöld, fekete, piros, fehér14 AWG€278.78
VELVAC 050001-7 Utánfutó kábel 14 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor | AH4WPK 35NL25 050001-70.43 "4500 láb.Zöld, fekete, piros, fehér14 AWG€1,160.97
VELVAC 050007 Utánfutó kábel 14 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor | AH4WPL 35NL26 0500070.57 "6100 láb.Fekete, Fehér, Piros, Zöld, Kék, Barna14 AWG€394.97
VELVAC 050019-7 Utánfutó kábel 12 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor | AH4WPN 35NL28 050019-70.63 "7500 láb.Fekete, Piros, Kék, Narancssárga, Sárga, Barna, Piros12 AWG€3,123.53
VELVAC 050042 Utánfutó kábel 14 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor | AH4WPP 35NL29 0500420.57 "7100 láb.Fekete, Piros, Kék, Narancssárga, Sárga, Barna, Piros14 AWG€414.50
VELVAC 050042-7 Utánfutó kábel 14 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor | AH4WPQ 35NL30 050042-70.57 "7500 láb.Fekete, Piros, Kék, Narancssárga, Sárga, Barna, Piros14 AWG€1,882.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VELVAC 050019 Utánfutó kábel 12-es, tömör 60V PVC Mlticolor
€619.05 /Mértékegység