VELVAC 050001 Utánfutó kábel 14 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor | AH4WPJ 35NL24

VELVAC 050001 Utánfutó kábel 14-es, tömör 60V PVC Mlticolor

Raktáron
Tétel: AH4WPJ Típus: 050001Kereszthivatkozás: 35NL24

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€278.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPótkocsi kábel
színekSokszínű
Vezető anyagRéz
SzigetelőanyagPVC
Kabát színeFekete
Max. Feszültség60 VDC
Névleges külső Dia.0.43 "
Vezetők száma4
Orsó hossza100 láb.
Sodort / szilárdMegfeneklett
Temp. Hatótávolság-4 foktól 176 fokig F
Vezeték színeZöld, fekete, piros, fehér
Vezetékméret14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges külső Dia.Vezetők számaOrsó hosszaVezeték színeVezetékméretÁr
VELVAC 050001-7 Utánfutó kábel 14 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor | AH4WPK 35NL25 050001-70.43 "4500 láb.Zöld, fekete, piros, fehér14 AWG€1,160.97
VELVAC 050007 Utánfutó kábel 14 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor | AH4WPL 35NL26 0500070.57 "6100 láb.Fekete, Fehér, Piros, Zöld, Kék, Barna14 AWG€394.97
VELVAC 050019 Utánfutó kábel 12 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor | AH4WPM 35NL27 0500190.63 "7100 láb.Fekete, Piros, Kék, Narancssárga, Sárga, Barna, Piros12 AWG€619.05
VELVAC 050019-7 Utánfutó kábel 12 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor | AH4WPN 35NL28 050019-70.63 "7500 láb.Fekete, Piros, Kék, Narancssárga, Sárga, Barna, Piros12 AWG€3,123.53
VELVAC 050042 Utánfutó kábel 14 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor | AH4WPP 35NL29 0500420.57 "7100 láb.Fekete, Piros, Kék, Narancssárga, Sárga, Barna, Piros14 AWG€414.50
VELVAC 050042-7 Utánfutó kábel 14 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor | AH4WPQ 35NL30 050042-70.57 "7500 láb.Fekete, Piros, Kék, Narancssárga, Sárga, Barna, Piros14 AWG€1,882.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VELVAC 050001 Utánfutó kábel 14-es, tömör 60V PVC Mlticolor
€278.78 /Mértékegység