VELVAC 035108 légtartály 125 Psi acél fekete porlakk | AF7HTA 21DH85

VELVAC 035108 Légtartály 125 Psi acél fekete porlakk

Raktáron
Tétel: AF7HTA Típus: 035108Kereszthivatkozás: 21DH85

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€555.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtartály
befejezFekete porszórt
Magasság13 "
Hossz31.5 "
AnyagAcél
Portok3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT
Tank Dia.12 In.
Szélesség568689 "
Munkahelyi nyomás125 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.62
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)80.01
Hajószélesség (cm)32.51
HS-kód8708998180

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzélességÁr
VELVAC 035107 Légtartály 12-1/2 hüvelyk Magasság 125 Psi | AF7HRZ 21DH84 03510712.5 "31.75 "568688 "€561.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VELVAC 035108 Légtartály 125 Psi acél fekete porlakk
€555.31 /Mértékegység