EDWARDS SIGNALING 101FINHG-G1 Flashing Halogen, 24VDC, Green, 0.32A Rating

Tétel: CF4LFH Modell: 101FINHG-G1
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHalogén lámpa
színekZöld
Jelenlegi minősítés0.32A
Átmérő3-5 / 16 "
Flash sebesség percenként65 FPM
Magasság3-5 / 8 "
Lámpa típusa9 W halogén
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény52 Lumen
FényforrásVillogó
Standard UL, CSA jóváhagyás
Feszültség24 VDC

Termékváltozatok

TermékekModellszínekJelenlegi minősítésÁtmérőMagasságLámpa típusaFeszültségÁr
EDWARDS SIGNALING 101FINHA-G1 Villogó halogén, 24VDC, borostyánsárga, 0.32A Besorolás | CF4LFB 101FINHA-G1Borostyán0.32A3-5 / 16 "3-5 / 8 "9 W halogén24 VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 101FINHA-N5 Villogó halogén, 120VAC, borostyánsárga, 0.11A Besorolás | CF4LFC 101FINHA-N5Borostyán0.11A6"7.125 "12 W halogén120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 101FINHB-G1 villogó halogén, 24VDC, kék, 0.32A Besorolás | CF4LFD 101FINHB-G1Kék0.32A3-5 / 16 "3-5 / 8 "9 W halogén24 VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 101FINHB-N5 Villogó halogén, 120VAC, kék, 0.11A Besorolás | CF4LFE 101FINHB-N5Kék0.11A6"7.125 "12 W halogén120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 101FINHC-G1 Villogó halogén, 24VDC, tiszta, 0.32A Besorolás | CF4LFF 101FINHC-G1-0.32A3-5 / 16 "3-5 / 8 "9 W halogén24 VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 101FINHC-N5 Villogó halogén, 120VAC, Átlátszó, 0.11A Besorolás | CF4LFG 101FINHC-N5-0.11A3-5 / 16 "3-5 / 8 "12 W halogén120 V -50/60 Hz-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 101FINHG-N5 Villogó halogén, 120VAC, zöld, 0.11A Besorolás | CF4LFJ 101FINHG-N5Zöld0.11A6"7.125 "12 W halogén120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 101FINHG-G1 Flashing Halogen, 24VDC, Green, 0.32A Rating