VELVAC 035107 Légtartály 12-1/2 hüvelyk Magasság 125 Psi | AF7HRZ 21DH84

VELVAC 035107 Légtartály 12-1/2 hüvelyk magasság 125 Psi

Raktáron
Tétel: AF7HRZ Típus: 035107Kereszthivatkozás: 21DH84

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€561.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtartály
befejezFekete porszórt
Magasság12.5 "
Hossz31.75 "
AnyagAcél
Portok3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT
Tank Dia.12 In.
Szélesség568688 "
Munkahelyi nyomás125 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.525
Hajó magassága (cm)35.05
Hajó hossza (cm)80.52
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8708998180

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzélességÁr
VELVAC 035108 légtartály 125 Psi acél fekete porlakk | AF7HTA 21DH85 03510813 "31.5 "568689 "€555.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VELVAC 035107 Légtartály 12-1/2 hüvelyk magasság 125 Psi
€561.67 /Mértékegység