VELVAC 035103 légtartály fekete porlakk 8-1/4 hüvelyk magasság | AF7HRV 21DH80

VELVAC 035103 Légtartály fekete porlakk 8-1/4 hüvelyk magasságban

Raktáron
Tétel: AF7HRV Típus: 035103Kereszthivatkozás: 21DH80

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€458.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtartály
befejezFekete porszórt
Magasság8.25 "
Hossz34 "
AnyagAcél
Portok1/2 ", 1/4", 3/4 "NPT
Tank Dia.8 In.
Szélesség568621 "
Munkahelyi nyomás125 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.7425
Hajó magassága (cm)20.96
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)20.96
HS-kód8708998180

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszPortokSzélességÁr
VELVAC 035104 légtartály fekete porlakk 125 Psi | AF7HRW 21DH81 0351049.75 "30 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT568687 "€346.70
VELVAC 035106 légtartály fekete porszórt acél 125 Psi | AF7HRY 21DH83 03510610 "29.5 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT568687 "€434.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VELVAC 035103 Légtartály fekete porlakk 8-1/4 hüvelyk magasságban
€458.48 /Mértékegység