VELVAC 035104 légtartály fekete porlakk 125 Psi | AF7HRW 21DH81

VELVAC 035104 Légtartály fekete porlakk 125 Psi

Raktáron
Tétel: AF7HRW Típus: 035104Kereszthivatkozás: 21DH81

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€346.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtartály
befejezFekete porszórt
Magasság9.75 "
Hossz30 "
AnyagAcél
Portok3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT
Tank Dia.9-1 / 2 In.
Szélesség568687 "
Munkahelyi nyomás125 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.7325
Hajó magassága (cm)24.77
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)24.77
HS-kód8708998180

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszPortokSzélességÁr
VELVAC 035103 légtartály fekete porlakk 8-1/4 hüvelyk magasság | AF7HRV 21DH80 0351038.25 "34 "1/2 ", 1/4", 3/4 "NPT568621 "€458.48
VELVAC 035106 légtartály fekete porszórt acél 125 Psi | AF7HRY 21DH83 03510610 "29.5 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT568687 "€434.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VELVAC 035104 Légtartály fekete porlakk 125 Psi
€346.70 /Mértékegység