Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VELCRO G2X36KVSG visszazárható pántok 2 x 36 - 10 db-os csomag | AE4DFR 5JLH1

VELCRO G2X36KVSG visszazárható pántok 2 x 36 - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE4DFR Típus: G2X36KVSGKereszthivatkozás: 5JLH1
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
€119.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCinch szíj
HátlapNejlon
színekFekete
ÉgésgátlóNem
Horog és hurok típusaHorog és hurok
Hossz3 láb.
AlakSzíj
Nyírószilárdság14 psi
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.216
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód6307909889
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Újra felhasználható, nagy szilárdságú

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességÁr
VELCRO G1X8KVSG visszazárható pántok 1 x 8 - 10 db-os csomag | AE4DFM 5JLG7 G1X8KVSG8"1"€54.16
VELCRO G1X12KVSG visszazárható pántok 1 x 12 - 10 db-os csomag | AE4DFN 5JLG8 G1X12KVSG1"1"€60.21
VELCRO G2X18KVSG visszazárható pántok 2 x 18 - 10 db | AE4DFP 5JLG9 G2X18KVSG1.5 láb.2"€99.97
VELCRO G2X24KVSG visszazárható pántok 2 x 24 - 10 db | AE4DFQ 5JLH0 G2X24KVSG2"2"€102.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VELCRO G2X36KVSG visszazárható pántok 2 x 36 - 10 db-os csomag
€119.67 /Mértékegység