Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VELCRO G1X8KVSG visszazárható pántok 1 x 8 - 10 db-os csomag | AE4DFM 5JLG7

VELCRO G1X8KVSG visszazárható pántok 1 x 8 - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE4DFM Típus: G1X8KVSGKereszthivatkozás: 5JLG7
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
€54.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCinch szíj
HátlapNejlon
színekFekete
ÉgésgátlóNem
Horog és hurok típusaHorog és hurok
Hossz8"
AlakSzíj
Nyírószilárdság14 psi
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód5806102400
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Újra felhasználható, nagy szilárdságú

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességÁr
VELCRO G1X12KVSG visszazárható pántok 1 x 12 - 10 db-os csomag | AE4DFN 5JLG8 G1X12KVSG1"1"€60.21
VELCRO G2X18KVSG visszazárható pántok 2 x 18 - 10 db | AE4DFP 5JLG9 G2X18KVSG1.5 láb.2"€99.97
VELCRO G2X24KVSG visszazárható pántok 2 x 24 - 10 db | AE4DFQ 5JLH0 G2X24KVSG2"2"€102.56
VELCRO G2X36KVSG visszazárható pántok 2 x 36 - 10 db-os csomag | AE4DFR 5JLH1 G2X36KVSG3 láb.2"€119.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VELCRO G1X8KVSG visszazárható pántok 1 x 8 - 10 db-os csomag
€54.16 /Mértékegység