Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VALUE LINE Szerelvény D=6, 1/8 NPT - M5 vákuumbetét-adapter, 20–30 mm-es betétmérethez, 6 mm-es csatlakozóméret, 1/4 hüvelykes méret Menetméret | CU7QBB 45VA14

VALUE LINE Fitting D=6, 1/8 NPT - M5 Vacuum Pad Adapter, For 20 mm to 30 mm Pad Size, 6 mm Port Size, 1/4 Inch Size Thread Size

Raktáron
Tétel: CU7QBB Model: Fitting D=6, 1/8 NPT - M5Kereszthivatkozás: 45VA14
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
€67.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VALUE LINE Fitting D=6, 1/8 NPT - M5 Vacuum Pad Adapter, For 20 mm to 30 mm Pad Size, 6 mm Port Size, 1/4 Inch Size Thread Size
€67.17 /csomag