Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VALUE LINE Fitting D=12, 1/4NPT - 1/8NPSF Vacuum Pad Adapter, For 60 mm to 75 mm Pad Size, 12 mm Port Size | CU7QBK 45VA17

VALUE LINE Fitting D=12, 1/4NPT - 1/8NPSF Vacuum Pad Adapter, For 60 mm to 75 mm Pad Size, 12 mm Port Size

Raktáron
Tétel: CU7QBK Model: Fitting D=12, 1/4NPT - 1/8NPSFKereszthivatkozás: 45VA17
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
€92.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VALUE LINE Fitting D=12, 1/4NPT - 1/8NPSF Vacuum Pad Adapter, For 60 mm to 75 mm Pad Size, 12 mm Port Size
€92.15 /csomag