VALLEY CRAFT F89700 dobemelő, bilincs és billenő, targonca, 120 fok, 2000 font. Űrtartalom, 55 gal. | AF6RPD 20HA31

VALLEY CRAFT F89700 Dobemelő, bilincs és billenő, targonca, 120 fok, 2000 font. Űrtartalom, 55 gal.

Tétel: AF6RPD Modell: F89700Kereszthivatkozás: 20HA31
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€12,059.68 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobemelő
színekZöld
Dob akcióSzorító, billenő
Dob kapacitás55 gal.
Dob Dia.18 "hogy 28"
Dob anyagSzál, műanyag, acél
Dob mérete30 gal. , 55 gal. , 85 gal.
Dob típusaZárva
befejezPorbevonatú
Fork Pocket Center23 3 / 4 "
Villa zsebmérete37 1/2 "x 6 1/2" x 2 1/2 "
Magasság19 "
Pofaméret9 "x 15"
Hossz67 "
Terhelhetőség2000 lbs.
AnyagAcél
Dobok száma1
Művelet típusaKézi, mechanikusan automatizált
Teljes magasság19 "
Teljes hossz67 "
Teljes szélesség33 "
Remote típusaVezeték nélküli vezérlés
StílusVersa Grip
Szélesség33 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 270
Hajó magassága (cm)182.88
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8431200000

Termék részletek:

    • Elágazás villák között (19-3 / 8 ")

Termékváltozatok

TermékekModellMűvelet típusaDob anyagDob típusaDob méreteTerhelhetőségDob akcióDobok számaÁr
VALLEY CRAFT F89815A5 dobemelő, bilincs, dönthető, forgatható, teljes teljesítményű, 120 fokos, 2000 font. Űrtartalom, 55 gal. | AB4XUX 20HA26 F89815A5AkkumulátorAcélZárva55 gal.2000 lbs.Befogó, forgatás, billentés1€23,277.75
ajánlatkérés
VALLEY CRAFT F89703 Dobemelő, szorító és forgatható, önerős, 360 fokos, 2000 font. Űrtartalom, 55 gal. | AF6RPA 20HA28 F89703AkkumulátorSzál, műanyag, acélZárva30 gal. , 55 gal. , 85 gal.2000 lbs.Szorító, forgatás1€16,643.38
ajánlatkérés
VALLEY CRAFT F89702 Dobemelő, szorító és forgatható, targonca, 360 fokos, 2000 font. Űrtartalom, 55 gal. | AF6RPB 20HA29 F89702Kézi, mechanikusan automatizáltSzál, műanyag, acélZárva30 gal. , 55 gal. , 85 gal.2000 lbs.Szorító, forgatás1€11,747.73
ajánlatkérés
VALLEY CRAFT F89701 Dobemelő, bilincs és billenő, 120 fokos, önhajtású, 2000 font. Űrtartalom, 55 gal. | AF6RPC 20HA30 F89701AkkumulátorAcélZárva55 gal.2000 lbs.Szorító, billenő1€14,882.35
ajánlatkérés
VALLEY CRAFT F89705 Dobemelő, szorító és forgó, önerős, 2000 font. Űrtartalom, 55 gal. | AF6RPE 20HA32 F89705AkkumulátorSzál, műanyag, acélZárva55 gal.2000 lbs.fogó1€11,320.27
ajánlatkérés
VALLEY CRAFT F89704 Dobemelő, bilincs, targonca, 2000 font. Űrtartalom, 55 gal. | AF6RPF 20HA33 F89704Kézi, mechanikusan automatizáltSzál, műanyag, acélZárva30 gal. , 55 gal. , 85 gal.2000 lbs.fogó1€6,404.61
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VALLEY CRAFT F89700 Dobemelő, bilincs és billenő, targonca, 120 fok, 2000 font. Űrtartalom, 55 gal.
€12,059.68 /Mértékegység