VAL-MATIC 508ABF rugalmas visszacsapó működtető működtető visszacsapó szelep | AE4NLW 5LYK7

VAL-MATIC 508ABF lengő, rugalmas visszafolyású működtető visszacsapó szelep

Raktáron
Tétel: AE4NLW Modell: 508ABFKereszthivatkozás: 5LYK7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,229.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHajtsa be a Flex visszafolyás-működtető ellenőrző szelepet
Kapcsolat típusakarimás
Repedési nyomás0.25 psi
Folyik2250 gpm
Hossz19.5
AnyagÖntöttvas ASTM A 126
Max. Hőmérséklet-70 foktól 215 fokig F
Max. Víznyomás250 psi
Szerelési helyzetVízszintes
Ülés anyagaBuna N.
Méret8
Szélesség13.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 131.85
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)107.95
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8481302010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikHosszMéretSzélességÁr
VAL-MATIC 502ABF rugalmas visszacsapó működtető működtető visszacsapó szelep | AE4NLQ 5LYK2 502ABF110 gpm8"2"6€1,683.65
VAL-MATIC 525ABF rugalmas visszacsapó működtető működtető visszacsapó szelep | AE4NLR 5LYK3 525ABF220 gpm8.5 "2/1/027€2,056.93
VAL-MATIC 503ABF lengő visszacsapó működtető működtető visszacsapó szelep | AE4NLT 5LYK4 503ABF300 gpm9.5 "3"7.5€1,848.36
VAL-MATIC 504ABF rugalmas visszacsapó működtető működtető visszacsapó szelep | AE4NLU 5LYK5 504ABF500 gpm11 "4mm9€2,176.26
VAL-MATIC 506ABF rugalmas visszacsapó működtető működtető visszacsapó szelep | AE4NLV 5LYK6 506ABF1000 gpm15 "611€3,296.50
VAL-MATIC 510ABF lengő visszacsapó visszacsapó működtető visszacsapó szelep | AE4NLX 5LYK8 510ABF2500 gpm24.5mm1016€8,398.48
VAL-MATIC 512ABF lengő visszacsapó visszacsapó működtető visszacsapó szelep | AE4NLY 5LYK9 512ABF4000 gpm27.5mm12 "19€13,431.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VAL-MATIC 508ABF lengő, rugalmas visszafolyású működtető visszacsapó szelep
€5,229.41 /Mértékegység